5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷

砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。用途:バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰が強くて、弾力性バツグン! 手に持ってもしっかり・丈夫!高温・低温の料理でもOKです。 一体成型だから汚れが付きにくく、衛生的でいつもきれいにしておけます。 お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。 揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。 刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。
材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス 寸法(mm)48×18×272、スプーン部:60X18X90 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。 金属の芯が入った、丈夫な一体成型。 大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。 生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。 高温、低温料理にもお使い頂けます。 揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。 刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。 使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール 寸法(mm)約106×216 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Vikan hygiene system ヴァイカンブラシ デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。特長。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。材質:本体/ポリプロピレン 毛/ポリエチレン。セイフティーハンドガード付ブラシ。スライサーなどの 鋭利な刃物が付いた機械の洗浄が安全に使用できます。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル ホワイト 全長(mm)500 質量(kg)0.175 毛丈(mm)34 ブラシ幅(mm)70 ブラシ長(mm)200 TKG品番9-1295-1001 TKG品番(2017)6-1162-0901
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります