脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)85×80×255
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)120×145×545
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT
寸法(幅W×奥行D)(mm)175×55
毛丈(mm)32
耐熱温度(℃)130
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT
寸法(幅W×奥行D)(mm)216×75
毛丈(mm)38
耐熱温度(℃)130
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)140×52×410
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)140×52×410
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。
レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。
ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。
使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。
サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル
毛丈(mm)15
耐熱温度(℃)130
幅×長さ(mm)45×120
容器に材料を入れる際の内カゴとして、袋片などの異物混入を防止します。投入物を乗せても網目が崩れず強度のあるファインメッシュを使用しています。洗浄機・滅菌機への投入もできます。
力を入れやすい取っ手のため、こびり付きや頑固な汚れを落とすのに最適です。
高温滅菌、薬品消毒に対応のため、衛生的に使用できます。
毛が抜けにくい構造のため、異物混入事故防止に効果的です。
高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)対応です。
用途キッチンの清掃用ブラシです。
材質ポリプロピレン、ポリブチレンテレフタレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)260(160)
長さ(mm)795
幅(mm)折込C:50、折込D:50
外寸(mm)684×423
形状シングルリブ
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)240(140)
長さ(mm)680
幅(mm)折込C:50、折込D:50
外寸(mm)684×420
形状シングルリブ
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)280(160)
長さ(mm)725
幅(mm)折込C:70、折込D:50
外寸(mm)646×420
形状ダブルリブ
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)255(155)
長さ(mm)765
幅(mm)折込C:50、折込D:50
外寸(mm)646×420
形状シングルリブ
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止
材質LLDPE
厚さ(mm)0.035
仕上幅(mm)240(140)
長さ(mm)685
幅(mm)折込C:50、折込D:50
外寸(mm)574×388
形状シングルリブ
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使用しやすい業務用向け計量スプーン。深いバットや容器での使用におすすめです。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
異物混入防止スポンジ
材質ポリエステル
質量(g)18
全長×幅W×厚さ(mm)160×80×20
異物混入防止スポンジ
材質マイクロファイバ-/アクリル
質量(g)14
全長×幅W×厚さ(mm)160×65×30
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使用しやすい業務用向け計量スプーン。深いバットや容器での使用におすすめです。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)約225
商品タイプバラ
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)約225
商品タイプバラ
3種類9パターンのコーム。異物混入防止にブルーカラーを採用。
材質ポリプロピレン
一辺長さ(mm)195
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。
レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。
ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。
使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。
サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
寸法(mm)260×47
毛丈(mm)85×40
材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル
耐熱温度(℃)130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
抜群の洗浄力に異物混入防止加工を施したパワフルスポンジです。
材質ファイバーメタル
色黒
種別パワフルスポンジ
質量(g)20
外形寸法(mm)155×85×40
硬さハード
耐熱温度(℃)90
アズワン品番62-2970-11
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレージングブラシです。
アズワン品番62-2972-28
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
異物混入防止に効果的なレジンセット構造、▼サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステーブルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。、▼レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。、▼これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。、ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う事が出来る4色カラーにより、衛生管理の徹底がはかれます。、使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。、サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
異物混入防止に効果的なレジンセット構造、▼サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステーブルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。、▼レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。、▼これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。、ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う事が出来る4色カラーにより、衛生管理の徹底がはかれます。、使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。、サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
異物混入防止に効果的なレジンセット構造、▼サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステーブルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。、▼レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。、▼これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。、ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う事が出来る4色カラーにより、衛生管理の徹底がはかれます。、使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。、サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
異物混入防止に効果的なレジンセット構造、▼サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステーブルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。、▼レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。、▼これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。、ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う事が出来る4色カラーにより、衛生管理の徹底がはかれます。、使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。、サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。33cmは大釜向けで、やけど防止のため柄部を長めにとっています。
材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
質量(g)105
先端形状フラット
サイズ(mm)120×330
異物混入対策以外にも、オープンキッチンでの演出、オペレーションのミス防止にも効果的です。
材質ポリエチレン 72ミクロン
耐熱温度(℃)-30~110
異物混入対策以外にも、オープンキッチンでの演出、オペレーションのミス防止にも効果的です。
幅W×全長(mm)265×520
材質ポリプロピレン(外側ノンスリップ加工)
耐熱温度(℃)-30~110
食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。
材質SUS304ステンレス
トラスコ品番753-0871
寸法(mm)545×320×H10
穴径(Φmm)12
ピッチ(mm)17
板厚t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
作業効率アップ。異物混入防止に糸をループ状にして、ほつれにくい様に工夫しました。
材質糸(綿)、柄(天然木)
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
毛房を樹脂(エポキシレジン)で固定していますので抜け落ちる危険性がほとんど無く、異物混入防止対策に効果的です。
異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。
毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。
ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。
ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。
金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。
長さ(mm)【毛】40
全長(mm)406
品番D9ーRMDX
奥行(mm)120
間口(mm)65
耐熱温度(℃)134
TKG品番9-1291-0101
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。
毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。
ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。
ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。
金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。
長さ(mm)【毛】17
品番NA4-RMDX
間口W×奥行D(mm)44×122
耐熱温度(℃)134
TKG品番9-1291-0401
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1
2
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。