絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • NSK(日本精工)(26)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • NACHI(不二越)(12)
  • EZO(北日本精機)(6)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
  • KMT(3)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
内径(Φmm)
  • 10(39)
  • 12(48)
  • 15(49)
  • 17(44)
  • 20(50)
  • 25(45)
  • 30(43)
  • 35(46)
  • 40(36)
  • 45(40)
  • 50(35)
  • 55(28)
  • 60(28)
  • 65(25)
  • 70(19)
  • 75(23)
  • 80(24)
  • 90(18)
  • 95(21)
  • 100(23)
外径(Φmm)
  • 22(39)
  • 24(48)
  • 28(49)
  • 30(44)
  • 37(50)
  • 42(45)
  • 47(43)
  • 55(46)
  • 62(36)
  • 68(40)
  • 72(35)
  • 80(28)
  • 85(28)
  • 90(25)
  • 100(19)
  • 105(23)
  • 110(24)
  • 125(18)
  • 130(21)
  • 140(23)
幅(mm)
  • 2.3(1)
  • 2.6(2)
  • 6(52)
  • 7(52)
  • 9(51)
  • 10(46)
  • 12(45)
  • 13(33)
  • 16(27)
  • 18(22)
  • 20(26)
  • 22(13)
  • 24(16)
  • 28(16)
  • 33(5)
  • 38(4)
  • 46(3)
  • 56(2)
  • 65(1)
  • 74(1)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(22)
シールド形状
両シールド形(21)
シールド形状
片ゴムシール形(5)
シールド形状
片シールド形(4)
シールド形状
開放形(12)
番台
  • 6900
  • 600(70)
  • 6000(144)
  • 6200(164)
  • 6300(148)
  • 6400(16)
  • 6700(9)
  • 6800(61)
  • 7200(1)
  • 7300(1)
外輪タイプ
  • フラット(50)
  • 止め輪付き(9)
  • 溝付き(1)
フラット・止め輪付き・溝付き
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(73)
深溝玉軸受
JIS等級
  • 等級0(60)
  • 等級5(2)
等級0・等級5
軌道輪列数
  • 単列(57)
単列
質量(g)
  • 9(25)
  • 10(20)
  • 11(22)
  • 15(15)
  • 16(18)
  • 17(19)
  • 18(19)
  • 36(25)
  • 37(12)
  • 42(27)
  • 45(10)
  • 48(10)
  • 52(10)
  • 75(11)
  • 110(9)
  • 112(12)
  • 126(11)
  • 132(11)
  • 135(11)
  • 192(13)
9・10・11・15・16・17・18・36・37・42・45・48・52・75・110・112・126・132・135・192・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
  • 0.3(30)
  • 0.6(25)
  • 1(23)
  • 1.1(22)
  • 1.5(9)
  • 2(5)
  • 2.1(1)
  • 3(1)
0.3・0.6・1・1.1・1.5・2・2.1・3
面取寸法rs(mm)
  • 0.3(4)
  • 0.6(3)
  • その他(11)
0.3・0.6・その他
面取寸法r1(mm)
  • 0.15(3)
  • その他(11)
0.15・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)(13件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZモノタロウ(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(34件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(19件のレビュー)
534税込587
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(37件のレビュー)
622税込684特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(14件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)モノタロウ(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 開放形NSK(日本精工)(5件のレビュー)
412税込453特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 Z NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZNSK(日本精工)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNACHI(不二越)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形EZO(北日本精機)
519税込571特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 開放形 モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 開放形モノタロウ(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 DDNSK(日本精工)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NTN(エヌティーエヌ)
659税込725
1個
当日出荷
深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900形NTN(エヌティーエヌ)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMT深溝玉軸受 6900番台 ZZKMT
219税込241
1個
翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 開放形 CM NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 開放形 CMNSK(日本精工)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き) KMT深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)KMT
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.3ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 2RS KMT深溝玉軸受 6900番台 2RSKMT
249税込274
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
ボールベアリング 690番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 接触両シール形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷
質量(g)6.72ボール個数7ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑44000基本動定格荷重Cr(N)2240基本静定格荷重Cor(N)912ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間NSK(日本精工)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル玉軸受