絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 25(2)
- 30(6)
- 40(1)
- 45(6)
- 59.52(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 32(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 68(1)
- 72(6)
- 85(6)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
幅(mm)
- 19
- 4(13)
- 5(19)
- 6(15)
- 7(20)
- 8(22)
- 9(38)
- 10(30)
- 11(25)
- 12(38)
- 13(23)
- 14(33)
- 15(41)
- 16(27)
- 17(18)
- 18(18)
- 20(13)
- 21(10)
- 23(10)
- 25(9)
- 幅(mm)をもっと見る
シールド形状

両ゴムシール形(5)

開放形(2)
軌道輪形状

円筒ころ軸受(1)

深溝玉軸受(2)
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
軌道輪列数
- 単列(2)
単列
JIS等級
- その他(1)
- 等級0(7)
その他・等級0
ブランド
- SMT(南海精工所)(6)
- SWC(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- イースタン精工(1)
- KMT(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- セラベア(1)
SMT(南海精工所)・SWC・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・LAMP(スガツネ工業)・IKO(日本トムソン)・イースタン精工・KMT・CCTYベアリングジャパン・セラベア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
25(2)
30(6)
40(1)
45(6)
59.52(1)
75(1)
80(1)
85(1)

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ
IKO(日本トムソン)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン色グレータイプB使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
ベストローラー BRVVタイプ
CCTYベアリングジャパン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ
SWC¥16,546~税込¥18,201~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
調心機能付きステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から18日以内出荷従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ
SWC¥10,928~税込¥12,021~1個5日以内出荷から7日以内出荷耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース