絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 140(1)
外径(Φmm)
  • 28(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 44(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 155(1)
幅(mm)
  • 35
  • 4(13)
  • 5(20)
  • 6(15)
  • 7(20)
  • 8(22)
  • 9(38)
  • 10(30)
  • 11(25)
  • 12(38)
  • 13(24)
  • 14(33)
  • 15(41)
  • 16(27)
  • 17(18)
  • 18(18)
  • 19(16)
  • 20(13)
  • 21(10)
  • 23(10)
  • 25(9)
軌道輪形状
軌道輪形状
針状ころ軸受(1)
軌道輪列数
  • 複列(1)
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
NTN(エヌティーエヌ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(1)
30(1)
32(1)
35(1)
40(1)
45(1)
50(1)
55(1)
60(1)
140(1)
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • リニアフラットローラFF形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアフラットローラFF形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
特殊