絞り込み
内径(Φmm)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
外径(Φmm)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 44(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
幅(mm)
  • 50
  • 4(13)
  • 5(20)
  • 6(15)
  • 7(20)
  • 8(22)
  • 9(38)
  • 10(30)
  • 11(25)
  • 12(38)
  • 13(24)
  • 14(33)
  • 15(41)
  • 16(27)
  • 17(18)
  • 18(18)
  • 19(16)
  • 20(13)
  • 21(10)
  • 23(10)
  • 25(9)
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
32(1)
35(1)
40(1)
45(1)
50(1)
60(1)
190(1)
200(1)
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
特殊