絞り込み
内径(Φmm)
  • 8
  • 4(11)
  • 5(9)
  • 6(16)
  • 10(50)
  • 12(55)
  • 15(58)
  • 17(48)
  • 20(61)
  • 25(59)
  • 30(51)
  • 35(36)
  • 40(36)
  • 45(26)
  • 50(28)
  • 55(13)
  • 60(15)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 80(7)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 30(7)
  • 35(4)
幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 3.5(4)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(7)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 24(1)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(2)
外輪タイプ
  • フランジ付き(2)
フランジ付き
軌道輪列数
  • 単列(2)
単列
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(5)
その他・等級0
ブランド
  • イースタン精工(4)
  • EZO(北日本精機)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • CCTYベアリングジャパン(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • KMT(1)
  • セラベア(1)
イースタン精工・EZO(北日本精機)・NTN(エヌティーエヌ)・CCTYベアリングジャパン・NSK(日本精工)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・LAMP(スガツネ工業)・KMT・セラベア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(50)
12(55)
15(58)
17(48)
20(61)
25(59)
30(51)
35(36)
40(36)
50(28)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRタイプ

    CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    AR形 フランジ付スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスベアリング KMT

    オイルレスベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質CAC304(相当)
  • ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
    用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレータイプB使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
  • ベストローラー BRVタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRVタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストローラー BRVVタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRVVタイプ

    CCTYベアリングジャパン
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ

    イースタン精工
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
    用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレータイプA使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • セラミックミニチュアベアリング 精度P6 セラベア

    セラミックミニチュアベアリング 精度P6

    セラベア(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ジルコニア精度P6材質(保持器)PTFE
  • ウレタンベアリング URPタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング URPタイプ

    イースタン精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
    用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ウレタンベアリング イースタン精工

    ウレタンベアリング

    イースタン精工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。 接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。
    用途機械装置、搬送用など。使用温度範囲(℃)-20~70
  • 高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)

    高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
    用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
  • リニアボールベアリング KLM形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリング KLM形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    MGベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.4許容回転速度(min-1)1000
  • 耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    耐食組合せセラミック軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    1個
    欠品中
    耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
    用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼外径D(Φmm)22幅B(mm)7寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8係数12.4許容回転速度(min-1)1000RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)25
特殊
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
特殊 【通販モノタロウ】 ベアリング(軸受)