絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
軌道輪列数
単列
JIS等級
等級0
ブランド
IKO(日本トムソン)・SMT(南海精工所)・NTN(エヌティーエヌ)・シマテック・シマツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

    IKO(日本トムソン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング AZK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    耐熱ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    18日以内出荷
    使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • 溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UKM形 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UKM形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
  • 低トルク仕様潤滑ベアリング SMT(南海精工所)

    低トルク仕様潤滑ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
  • 薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS17013AUUC1 IKO(日本トムソン)

    薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS17013AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    71日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)170寸法D(mm)196寸法B(mm)13参考質量(g)675基本静定格荷重Co(N)39900基本動定格荷重C(N)20000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC25040C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC25040C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)355寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)299000基本動定格荷重C(N)179000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB20025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB20025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)148000基本動定格荷重C(N)75300
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20030C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20030C1

    IKO(日本トムソン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)200寸法D(mm)280寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)178000基本動定格荷重C(N)108000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB40035C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB40035C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)400寸法D(mm)480寸法B(mm)35基本静定格荷重Co(N)400000基本動定格荷重C(N)165000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30025C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30025C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)300寸法D(mm)360寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)217000基本動定格荷重C(N)91900
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)110000基本動定格荷重C(N)60200
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC30040C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC30040C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)300寸法D(mm)405寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)351000基本動定格荷重C(N)194000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC40040C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC40040C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)400寸法D(mm)510寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)455000基本動定格荷重C(N)222000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC15025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC15025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)87700基本動定格荷重C(N)53800
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50050C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50050C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)500寸法D(mm)625寸法B(mm)50基本静定格荷重Co(N)747000基本動定格荷重C(N)306000
  • 薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS18013AUUC1 IKO(日本トムソン)

    薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS18013AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)180寸法D(mm)206寸法B(mm)13参考質量(g)710基本静定格荷重Co(N)45700基本動定格荷重C(N)21900
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC15025C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC15025C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)87700基本動定格荷重C(N)53800
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC13025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC13025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)130寸法D(mm)190寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)74800基本動定格荷重C(N)49200
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50040C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50040C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)500寸法D(mm)600寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)648000基本動定格荷重C(N)259000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC30035C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC30035C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)300寸法D(mm)395寸法B(mm)35基本静定格荷重Co(N)299000基本動定格荷重C(N)163000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC14025C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC14025C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)140寸法D(mm)200寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)79200基本動定格荷重C(N)50700
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB25030C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB25030C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)330寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)283000基本動定格荷重C(N)146000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC14025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC14025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)140寸法D(mm)200寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)79200基本動定格荷重C(N)50700
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB20025C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB20025C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)148000基本動定格荷重C(N)75300
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB25040C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB25040C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)355寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)382000基本動定格荷重C(N)215000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC25025C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC25025C1

    IKO(日本トムソン)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)310寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)136000基本動定格荷重C(N)67200
  • 薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS16013AUUC1 IKO(日本トムソン)

    薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS16013AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    71日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)160寸法D(mm)186寸法B(mm)13参考質量(g)620基本静定格荷重Co(N)37700基本動定格荷重C(N)19400
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC40035C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC40035C1

    IKO(日本トムソン)
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    5日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)400寸法D(mm)480寸法B(mm)35基本静定格荷重Co(N)300000基本動定格荷重C(N)133000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC50040C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC50040C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)500寸法D(mm)600寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)497000基本動定格荷重C(N)212000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC30025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC30025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)300寸法D(mm)360寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)162000基本動定格荷重C(N)73800
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30040C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30040C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)300寸法D(mm)405寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)451000基本動定格荷重C(N)235000
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB15030C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB15030C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)150寸法D(mm)230寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)144000基本動定格荷重C(N)85900
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20025C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20025C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)110000基本動定格荷重C(N)60200
  • 薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS20013AUUC1 IKO(日本トムソン)

    薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS20013AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    71日以内出荷
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)226寸法B(mm)13参考質量(g)780基本静定格荷重Co(N)51600基本動定格荷重C(N)23300
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30025UUC1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30025UUC1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)300寸法D(mm)360寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)217000基本動定格荷重C(N)91900
特殊