絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(4)
  • 35(5)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 50.2(1)
  • 55(3)
  • 55.2(1)
  • 60(2)
  • 60.2(1)
  • 65(4)
  • 70(4)
外径(Φmm)
  • 52(4)
  • 62(5)
  • 64(1)
  • 74(3)
  • 78(3)
  • 82(2)
  • 90(4)
  • 95(4)
幅(mm)
  • 18
  • 9(8)
  • 11(10)
  • 12(16)
  • 14(16)
  • 16(11)
  • 19(11)
  • 20(9)
  • 22(15)
  • 24(7)
  • 25(15)
  • 26(10)
  • 28(14)
  • 31(12)
  • 34(7)
  • 35(10)
  • 36(11)
  • 39(8)
  • 45(7)
  • 50(8)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(16)
軌道輪列数
  • 単列(16)
外輪タイプ
  • フラット(15)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(15)
開放形
JIS等級
  • 等級0(15)
  • 等級5(2)
等級0・等級5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51100番台

    NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ

    単式スラスト玉軸受51200番台

    モノタロウ(13件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51300番台

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 900形

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受