絞り込み
内径(Φmm)
- 55(2)
- 130(3)
- 240(3)
- 260(3)
外径(Φmm)
- 90(2)
- 190(3)
- 300(3)
- 320(3)
幅(mm)
- 45
- 9(8)
- 11(10)
- 12(16)
- 14(16)
- 16(11)
- 18(16)
- 19(11)
- 20(9)
- 22(15)
- 24(7)
- 25(14)
- 26(10)
- 28(14)
- 31(12)
- 34(7)
- 35(10)
- 36(11)
- 39(8)
- 50(8)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

スラスト玉軸受(8)
軌道輪列数
- 単列(6)
- 複列(2)
外輪タイプ
- フラット(8)
フラット
シールド形状

開放形(7)
開放形
JIS等級
- 等級0(7)
等級0
ブランド
- NSK(日本精工)(5)
- NACHI(不二越)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

単式スラスト玉軸受 51200番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受 51200形
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52200形
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から8日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NACHI(不二越)¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NSK(日本精工)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼