絞り込み
内径(Φmm)
- 150
- 10(25)
- 12(22)
- 15(25)
- 20(26)
- 25(38)
- 30(40)
- 35(41)
- 40(42)
- 45(36)
- 50(38)
- 55(37)
- 60(36)
- 65(37)
- 70(38)
- 75(35)
- 80(37)
- 85(32)
- 90(31)
- 100(28)
- 110(27)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 190(8)
- 205(2)
- 215(5)
- 250(6)
幅(mm)
- 1(2)
- 9.5(2)
- 12(2)
- 31(3)
- 50(3)
- 80(3)
- 89(1)
軌道輪形状

スラスト玉軸受(10)
軌道輪列数
- 単列(9)
- 複列(1)
外輪タイプ
- フラット(10)
フラット
シールド形状

開放形(9)
開放形
JIS等級
- 等級0(9)
等級0
ブランド
- NSK(日本精工)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- INA(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・INA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

単式スラスト玉軸受51200番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から7日以内出荷スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から7日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
単式スラスト玉軸受 51200形
NACHI(不二越)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52200形
NSK(日本精工)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から8日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形
NSK(日本精工)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51330X
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)250番号【NSK】51330X寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)209寸法D1(mm)154内径d(Φmm)150厚さT(mm)80寸法d1(mm)245取付関係寸法(最大Da)(Φmm)191取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51330X
単式スラスト玉軸受 51230X
NSK(日本精工)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)215番号【NSK名番】51230X寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)189寸法D1(mm)153内径d(Φmm)150厚さT(mm)50寸法d1(mm)212取付関係寸法(最大Da)(Φmm)176取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51230X
単式スラスト玉軸受 51130X
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)190番号【NSK名番】51130X寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)174寸法D1(mm)152内径d(Φmm)150厚さT(mm)31寸法d1(mm)188取付関係寸法(最大Da)(Φmm)166取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51130X
単式スラスト玉軸受 51300形
NACHI(不二越)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼