絞り込み
内径(Φmm)
  • 75
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 15(25)
  • 20(26)
  • 25(38)
  • 30(40)
  • 35(41)
  • 40(42)
  • 45(36)
  • 50(38)
  • 55(37)
  • 60(36)
  • 65(37)
  • 70(38)
  • 80(36)
  • 85(32)
  • 90(31)
  • 100(28)
  • 110(27)
外径(Φmm)
  • 100(13)
  • 110(10)
  • 128(3)
  • 135(6)
  • 160(5)
幅(mm)
  • 1(2)
  • 5.75(2)
  • 8(2)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 27(4)
  • 41(2)
  • 44(3)
  • 47(2)
  • 65(3)
  • 79(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(21)
軌道輪列数
  • 単列(18)
  • 複列(3)
外輪タイプ
  • フラット(20)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(20)
開放形
JIS等級
  • 等級0(20)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
ブランド
  • NSK(日本精工)(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • INA(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・INA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51100番台

    NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    寸法s(mm)1幅s(mm)1
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(内輪) WS

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受 3900形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 3900形

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NACHI(不二越)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51400番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52200形

    NSK(日本精工)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53315U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53315U

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)135番号【NSK名番】53315U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)77寸法D2(mm)105内径d(Φmm)75厚さT(mm)44寸法d1(mm)135寸法T3(mm)48.1寸法T4(mm)52呼び番号53315U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53215U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53215U

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)110番号【NSK】53215U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)77寸法D2(mm)92内径d(Φmm)75厚さT(mm)27寸法d1(mm)110寸法T3(mm)28.3寸法T4(mm)32呼び番号53215U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53415U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53415U

    NSK(日本精工)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)160番号【NSK】53415U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)78寸法D2(mm)115内径d(Φmm)75厚さT(mm)65寸法d1(mm)160寸法T3(mm)69寸法T4(mm)75呼び番号53415U
  • 単式スラスト玉軸受 51215 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51215

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)110番号【NSK名番】51215寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)96寸法D1(mm)77内径d(Φmm)75厚さT(mm)27寸法d1(mm)110取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51215
  • 単式スラスト玉軸受 51415 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51415

    NSK(日本精工)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)160番号【NSK名番】51415寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)125寸法D1(mm)78内径d(Φmm)75厚さT(mm)65寸法d1(mm)160取付関係寸法(最大Da)(Φmm)110取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51415
  • 単式スラスト玉軸受 51315 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51315

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)135番号【NSK】51315寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)111寸法D1(mm)77内径d(Φmm)75厚さT(mm)44寸法d1(mm)135取付関係寸法(最大Da)(Φmm)99取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51315
  • 単式スラスト玉軸受 2915 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 2915

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)100番号【NSK名番】2915内径d(Φmm)75厚さT(mm)20呼び番号2915
  • 単式スラスト玉軸受 51115 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51115

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)100番号【NSK名番】51115寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)90寸法D1(mm)77内径d(Φmm)75厚さT(mm)19寸法d1(mm)100取付関係寸法(最大Da)(Φmm)85取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51115
  • 単式スラスト玉軸受 3915 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 3915

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)128番号【NSK】3915内径d(Φmm)75厚さT(mm)41呼び番号3915
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 3900形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 3900形

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52300形

    NSK(日本精工)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400形

    NSK(日本精工)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受