絞り込み
内径(Φmm)
- 15(8)
外径(Φmm)
- 32
- 26(25)
- 28(21)
- 35(24)
- 47(23)
- 52(30)
- 60(30)
- 68(25)
- 78(31)
- 90(29)
- 95(30)
- 100(30)
- 105(26)
- 110(31)
- 115(23)
- 120(19)
- 135(27)
- 140(18)
- 150(22)
- 170(27)
- 190(20)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 12(5)
- 22(1)
軌道輪形状

スラスト玉軸受(6)
軌道輪列数
- 単列(5)
- 複列(1)
外輪タイプ
- フラット(6)
フラット
シールド形状

開放形(6)
開放形
JIS等級
- 等級0(6)
等級0
ブランド
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)

単式スラスト玉軸受51200番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から7日以内出荷スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51200番台
(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受 51200番台
NACHI(不二越)¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53202U
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)32番号【NSK名番】53202U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)17寸法D2(mm)24内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32寸法T3(mm)13.3寸法T4(mm)15呼び番号53202U
単式スラスト玉軸受 51202
NSK(日本精工)¥989税込¥1,0881個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)32番号【NSK名番】51202寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(mm)17内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51202
複式スラスト玉軸受 52200形
NSK(日本精工)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から8日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼