絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(3)
  • 25.2(1)
外径(Φmm)
  • 45
  • 24(11)
  • 26(21)
  • 28(21)
  • 30(12)
  • 31(5)
  • 32(4)
  • 35(25)
  • 37(4)
  • 40(5)
  • 42(12)
  • 47(17)
  • 52(18)
  • 55(4)
  • 60(12)
  • 62(5)
  • 65(12)
  • 70(9)
  • 78(7)
  • 85(5)
  • 90(4)
幅(mm)
  • 14(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(2)
軌道輪列数
  • 単列(2)
外輪タイプ
  • フラット(2)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(2)
開放形
JIS等級
  • 等級0(2)
等級0
ブランド
  • NSK(日本精工)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2900番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2905 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2905NSK(日本精工)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)45番号【NSK名番】2905内径d(Φmm)25厚さT(mm)14呼び番号2905
スラスト玉軸受