絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(4)
  • 25.2(1)
外径(Φmm)
  • 45
  • 26(25)
  • 28(21)
  • 35(24)
  • 47(23)
  • 52(30)
  • 60(30)
  • 68(25)
  • 78(31)
  • 90(29)
  • 95(30)
  • 100(29)
  • 105(26)
  • 110(31)
  • 115(23)
  • 120(19)
  • 125(18)
  • 135(26)
  • 150(22)
  • 170(26)
  • 190(20)
幅(mm)
  • 14(3)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(3)
軌道輪列数
  • 単列(3)
外輪タイプ
  • フラット(2)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(2)
開放形
JIS等級
  • 等級0(2)
等級0
ブランド
  • NSK(日本精工)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 2905 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 2905

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)45番号【NSK名番】2905内径d(Φmm)25厚さT(mm)14呼び番号2905
  • 単式スラスト玉軸受 2905 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 2905

    NACHI(不二越)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
    仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)45内径d(Φmm)25幅T(mm)14呼び番号2905基本静定格荷重Coa(N)37000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
スラスト玉軸受