絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
ブランド
モノタロウ・IKO(日本トムソン)・INA・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NACHI(不二越)・NMB(ミネベア)・NSK(日本精工)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・NTN(エヌティーエヌ)・テラウチ(寺内製作所)・小西製作所(MRK)

単式スラスト玉軸受 51104
NSK(日本精工)¥869税込¥9561個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)35番号【NSK】51104寸法r(mm)最小0.3取付関係寸法(最大da)(mm)29寸法D1(mm)21内径d(Φmm)20厚さT(mm)10寸法d1(mm)35取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51104
単式スラスト玉軸受 2902
NSK(日本精工)¥979税込¥1,0771個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)31番号【NSK名番】2902内径d(Φmm)15厚さT(mm)12呼び番号2902
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形
NSK(日本精工)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受52200番台
NSK(日本精工)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53202U
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)32番号【NSK名番】53202U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)17寸法D2(mm)24内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32寸法T3(mm)13.3寸法T4(mm)15呼び番号53202U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53213U
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)100番号【NSK】53213U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)67寸法D2(mm)82内径d(Φmm)65厚さT(mm)27寸法d1(mm)100寸法T3(mm)28.7寸法T4(mm)32呼び番号53213U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53208U
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)68番号【NSK名番】53208U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)42寸法D2(mm)55内径d(Φmm)40厚さT(mm)19寸法d1(mm)68寸法T3(mm)20.3寸法T4(mm)23呼び番号53208U
単式スラスト玉軸受 51201
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)28番号【NSK名番】51201寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)22寸法D1(mm)14内径d(Φmm)12厚さT(mm)11寸法d1(mm)28取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51201
単式スラスト玉軸受 51214
NSK(日本精工)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)105番号【NSK名番】51214寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)91寸法D1(mm)72内径d(Φmm)70厚さT(mm)27寸法d1(mm)105取付関係寸法(最大Da)(Φmm)84取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51214
単式スラスト玉軸受 51406
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)70番号【NSK名番】51406寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)54寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)28寸法d1(mm)70取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51406
単式スラスト玉軸受 51224
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)170番号【NSK名番】51224寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)150寸法D1(mm)123内径d(Φmm)120厚さT(mm)39寸法d1(mm)170取付関係寸法(最大Da)(Φmm)140取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51224
単式スラスト玉軸受 51200
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)26番号【NSK名番】51200寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)20寸法D1(mm)12内径d(Φmm)10厚さT(mm)11寸法d1(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)16取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51200
単式スラスト玉軸受 51306
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)60番号【NSK名番】51306寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)48寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)21寸法d1(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51306
単式スラスト玉軸受 51317
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)150番号【NSK】51317寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)124寸法D1(mm)88内径d(Φmm)85厚さT(mm)49寸法d1(mm)150取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51317
単式スラスト玉軸受 51212
NSK(日本精工)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)95番号【NSK名番】51212寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)81寸法D1(mm)62内径d(Φmm)60厚さT(mm)26寸法d1(mm)95取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51212
単式スラスト玉軸受 51206
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)52番号【NSK名番】51206寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)43寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)16寸法d1(mm)52取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51206
単式スラスト玉軸受 905
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)48番号【NSK名番】905内径d(Φmm)25厚さT(mm)15.5呼び番号905
単式スラスト玉軸受 51202
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)32番号【NSK名番】51202寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(mm)17内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51202
単式スラスト玉軸受 902
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)35番号【NSK名番】902内径d(Φmm)15厚さT(mm)14呼び番号902
単式スラスト玉軸受 51213
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)100番号【NSK名番】51213寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)86寸法D1(mm)67内径d(Φmm)65厚さT(mm)27寸法d1(mm)100取付関係寸法(最大Da)(Φmm)79取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51213
単式スラスト玉軸受 51405
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)60番号【NSK名番】51405寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)46寸法D1(mm)27内径d(Φmm)25厚さT(mm)24寸法d1(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51405
単式スラスト玉軸受 51228X
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)200番号【NSK名番】51228X寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)176寸法D1(mm)143内径d(Φmm)140厚さT(mm)46寸法d1(mm)197取付関係寸法(最大Da)(Φmm)164取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51228X
単式スラスト玉軸受 51207
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)62番号【NSK名番】51207寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)51寸法D1(mm)37内径d(Φmm)35厚さT(mm)18寸法d1(mm)62取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51207
単式スラスト玉軸受 51318
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)155番号【NSK】51318寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)129寸法D1(mm)93内径d(Φmm)90厚さT(mm)50寸法d1(mm)155取付関係寸法(最大Da)(Φmm)116取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51318
単式スラスト玉軸受 51122
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)145番号【NSK】51122寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)131寸法D1(mm)112内径d(Φmm)110厚さT(mm)25寸法d1(mm)145取付関係寸法(最大Da)(Φmm)124取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51122
単式スラスト玉軸受 51101
NSK(日本精工)¥839税込¥9231個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)26番号【NSK名番】51101寸法r(mm)最小0.3取付関係寸法(最大da)(mm)20寸法D1(mm)13内径d(Φmm)12厚さT(mm)9寸法d1(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51101
単式スラスト玉軸受 51114
NSK(日本精工)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)95番号【NSK名番】51114寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)85寸法D1(mm)72内径d(Φmm)70厚さT(mm)18寸法d1(mm)95取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51114
単式スラスト玉軸受 2909
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個欠品中・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)68番号【NSK名番】2909内径d(Φmm)45厚さT(mm)16呼び番号2909
単式スラスト玉軸受 3912
NSK(日本精工)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)106番号【NSK】3912内径d(Φmm)60厚さT(mm)35呼び番号3912
単式スラスト玉軸受 51105
NSK(日本精工)¥929税込¥1,0221個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)42番号【NSK名番】51105寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)35寸法D1(mm)26内径d(Φmm)25厚さT(mm)11寸法d1(mm)42取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51105
単式スラスト玉軸受 3911
NSK(日本精工)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)100番号【NSK】3911内径d(Φmm)55厚さT(mm)33呼び番号3911
単式スラスト玉軸受 51108
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)60番号【NSK名番】51108寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)52寸法D1(mm)42内径d(Φmm)40厚さT(mm)13寸法d1(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51108
単式スラスト玉軸受 51118
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)120番号【NSK名番】51118寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)108寸法D1(mm)92内径d(Φmm)90厚さT(mm)22寸法d1(mm)120取付関係寸法(最大Da)(Φmm)102取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51118
単式スラスト玉軸受 51110
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)70番号【NSK名番】51110寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)62寸法D1(mm)52内径d(Φmm)50厚さT(mm)14寸法d1(mm)70取付関係寸法(最大Da)(Φmm)58取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51110
単式スラスト玉軸受 2914
NSK(日本精工)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)95番号【NSK名番】2914内径d(Φmm)70厚さT(mm)20呼び番号2914
単式スラスト玉軸受 2905
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)45番号【NSK名番】2905内径d(Φmm)25厚さT(mm)14呼び番号2905
単式スラスト玉軸受 51113
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)90番号【NSK名番】51113寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)80寸法D1(mm)67内径d(Φmm)65厚さT(mm)18寸法d1(mm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51113
単式スラスト玉軸受 2904
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)37番号【NSK名番】2904内径d(Φmm)20厚さT(mm)12呼び番号2904