絞り込み
内径(Φmm)
- 70(6)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 120(1)
外径(Φmm)
- 110(2)
- 115(2)
- 150(4)
- 170(2)
- 210(1)
- 225(2)
幅(mm)
- 54
- 18(91)
- 19(90)
- 20(102)
- 21(97)
- 23(169)
- 25(156)
- 31(141)
- 33(145)
- 35(88)
- 36(119)
- 37(101)
- 40(144)
- 43(139)
- 45(146)
- 46(93)
- 55(106)
- 58(132)
- 60(98)
- 64(106)
- 80(136)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

スラストころ軸受(1)

円すいころ軸受(4)

円筒ころ軸受(3)

自動調心ころ軸受(2)
シールド形状

開放形(6)
外輪タイプ
- フラット(6)
- 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
軌道輪列数
- 単列(7)
- 複列(1)
単列・複列
JIS等級
- 等級0(7)
等級0
ブランド
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- NACHI(不二越)(3)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)

円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32300番台
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32300形
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シーブ用SL形円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から7日以内出荷JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
単列円筒ころ軸受 NJ418M
NSK(日本精工)¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)225幅B(mm)54番号【NSK】NJ418M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小4呼び番号418基本定格荷重Cor(N)400000基本定格荷重Cr(N)375000寸法FW(mm)123.5
単列円すいころ軸受 32314
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32314J許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】42幅T(mm)54呼び番号HR32314J基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)300000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NACHI(不二越)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29300形
NACHI(不二越)¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 400形
NSK(日本精工)¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼