絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 55(6)
  • 60(7)
  • 65(7)
  • 70(6)
  • 75(7)
  • 80(7)
  • 85(7)
  • 90(8)
  • 100(8)
  • 110(8)
  • 120(7)
  • 130(7)
  • 140(5)
  • 150(5)
外径(Φmm)
  • 90(6)
  • 100(6)
  • 110(6)
  • 120(6)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(7)
  • 160(8)
  • 170(7)
  • 180(9)
  • 190(6)
  • 200(7)
  • 215(5)
  • 225(5)
  • 230(6)
  • 240(6)
  • 250(5)
  • 260(5)
  • 270(5)
  • 280(7)
幅(mm)
  • 15(8)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(9)
  • 19(8)
  • 20(9)
  • 21(7)
  • 23(10)
  • 25(10)
  • 27(9)
  • 28(7)
  • 31(9)
  • 33(9)
  • 36(9)
  • 40(9)
  • 43(9)
  • 46(9)
  • 48(8)
  • 53(9)
  • 55(8)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(4)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(6)
シールド形状
シールド形状
開放形(8)
外輪タイプ
  • フラット(8)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(4)
  • 複列(5)
単列・複列
JIS等級
  • その他(8)
  • 等級0(8)
その他・等級0
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(1,564)
  • NTN(エヌティーエヌ)(233)
  • NACHI(不二越)(184)
  • IKO(日本トムソン)(94)
  • 能瀬精工(JNS)(22)
  • INA(8)
  • 象印チェンブロック(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • エスコ(1)
  • NT(1)
  • Timken(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    229税込252
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷から44日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 22000番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NUP型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • スラスト球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    スラスト球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質炭素クロム鋼
  • 球面ころ軸受 23000番台 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 23000番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 密封型球面ころ軸受 軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    密封型球面ころ軸受 軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、特殊ベイナイト材を標準採用しています。中でもExplorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。- 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減・摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    軌道輪形状球面ころ軸受
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    30日以内出荷から44日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    269税込296
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 球面ころ軸受 C3すきま SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 C3すきま

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷から44日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    44日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    999税込1,099
    1個
    44日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。非接触シールにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    30日以内出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
  • 単列円筒ころ軸受 N型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 N型

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,398税込5,938
    1個
    30日以内出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,698税込4,068
    1個
    30日以内出荷から100日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,598税込7,258
    1個
    30日以内出荷から44日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
  • 球面ころ軸受 24000番台 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 24000番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 球面ころ軸受 21000番台 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 21000番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    1個
    欠品中
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 N型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 N型

    SKF(日本エスケイエフ)
    1個
    欠品中
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ラジアルころ軸受