絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)・SKF(日本エスケイエフ)・能瀬精工(JNS)・INA・象印チェンブロック・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・エスコ・NT・Timken

C テーパーベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
自動調心ころ軸受 21300形
NACHI(不二越)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形
NSK(日本精工)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から5日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21300形
NSK(日本精工)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング TR
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から4日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大ras)(mm)1JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング
NSK(日本精工)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU206EW
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NJ312EMC3
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NJ312EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)150000寸法FW(mm)77
単列円すいころ軸受 33005
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR33005J許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】14幅T(mm)17呼び番号HR33005J基本定格荷重Cor(N)38000基本定格荷重Cr(N)31000
単列円すいころ軸受 33013
NSK(日本精工)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】27番号【NSK】HR33013J許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】21幅T(mm)27呼び番号HR33013J基本定格荷重Cor(N)156000基本定格荷重Cr(N)97500
単列円筒ころ軸受 NU313EMCM
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NU313EMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313基本定格荷重Cor(N)191000基本定格荷重Cr(N)181000寸法FW(mm)83.5
単列円筒ころ軸受 NU305EWC3
NSK(日本精工)¥2,698税込¥2,9681個欠品中・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】NU305EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.1呼び番号305基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)41500寸法FW(mm)34
単列円筒ころ軸受 N210W
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK名番】N210W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50呼び番号210寸法Ew(mm)80.4基本定格荷重Cor(N)51000基本定格荷重Cr(N)48000寸法r1(最小)(mm)1.1
単列円筒ころ軸受 NU218EMCM
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NU218EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU210EM
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NU210EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210寸法FW(mm)59.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU212EMCM
NSK(日本精工)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】NU212EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1.5呼び番号212寸法FW(mm)72
単列円筒ころ軸受 NU218W
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NU218W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218寸法FW(mm)107
単列円すいころ軸受 32914
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32914J許容回転数(min-1[r.p.m])3200内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)20呼び番号HR32914J基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)70000
単列円すいころ軸受 32203
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)40幅B(mm)【内輪】16番号【NSK】HR32203J許容回転数(min-1[r.p.m])9500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】14幅T(mm)17.25呼び番号HR32203J基本定格荷重Cor(N)28000基本定格荷重Cr(N)27100軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32007X
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】18番号【NSK】HR32007XJ許容回転数(min-1[r.p.m])5600内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】14幅T(mm)18呼び番号HR32007XJ基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32013XP5
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。備考JIS5級外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32013XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32013XJ基本定格荷重Cor(N)132000基本定格荷重Cr(N)86500
単列円すいころ軸受 32218
NSK(日本精工)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)160幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR32218J許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)42.5呼び番号HR32218J基本定格荷重Cor(N)350000基本定格荷重Cr(N)256000
単列円すいころ軸受 32308
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】33番号【NSK】HR32308J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)35.25呼び番号HR32308J基本定格荷重Cor(N)145000基本定格荷重Cr(N)120000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32207
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32207J許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.25呼び番号HR32207J基本定格荷重Cor(N)83500基本定格荷重Cr(N)70500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32013X
NSK(日本精工)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32013XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32013XJ基本定格荷重Cor(N)132000基本定格荷重Cr(N)86500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32206
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32206J許容回転数(min-1[r.p.m])6000内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)21.25呼び番号HR32206J基本定格荷重Cor(N)60000基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32009X
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)75幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32009XJ許容回転数(min-1[r.p.m])4500内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】15.5幅T(mm)20呼び番号HR32009XJ基本定格荷重Cor(N)83000基本定格荷重Cr(N)60000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32209
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)85幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32209J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32209J基本定格荷重Cor(N)102000基本定格荷重Cr(N)83000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30202
NSK(日本精工)¥749税込¥8241個当日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)35幅B(mm)【内輪】11番号【NSK】HR30202内径d(Φmm)15幅C(mm)【外輪】10幅T(mm)11.75呼び番号HR30202基本定格荷重Cor(N)13200基本定格荷重Cr(N)14800