絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,721)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(993)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(459)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(453)
  • アズワン(452)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(232)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ(AK 4732 CU) Schutzinger

    Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ(AK 4732 CU)

    Schutzinger(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ関連コネクタについては次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. わに口クリップ4 mmソケット、非絶縁. 直径4 mmのソケット付きの純銅製わに口クリップで、直径8 mmまでの配線のテストに最適です。Schutzinger Φ 4 mmシリーズの非絶縁プラグとΦ 4 mm絶縁安全プラグシリーズと互換性があります。. 4 mmソケット端子 最大開口9 mm 純銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • Red 4mm safety socket with thread Schutzinger

    Red 4mm safety socket with thread

    Schutzinger
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Blue 4mm safety socket with thread Schutzinger

    Blue 4mm safety socket with thread

    Schutzinger
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒

    Schutzinger
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 赤

    Schutzinger
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Green 4mm safety socket with thread Schutzinger

    Green 4mm safety socket with thread

    Schutzinger
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 黒

    Schutzinger
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm Schutzinger

    Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm

    Schutzinger
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = フッククリップセットリード長 = 157mm許容電流値 = 6A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +80℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm

    Schutzinger
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 赤

    Schutzinger
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A Schutzinger

    Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A

    Schutzinger
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 青 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 青

    Schutzinger
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒

    Schutzinger
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤

    Schutzinger
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm Schutzinger

    Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm

    Schutzinger
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A Schutzinger

    Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A

    Schutzinger
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 26mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32 Schutzinger

    Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32

    Schutzinger
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤

    Schutzinger
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 40mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 40mm 黒

    Schutzinger
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / RT ケルビンクリップ Schutzinger

    Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / RT ケルビンクリップ

    Schutzinger
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / SW ケルビンクリップ Schutzinger

    Schutzinger KML 7852 Au / SAK / 150 / SW ケルビンクリップ

    Schutzinger
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 10mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 10mm

    Schutzinger
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 10mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 70V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 30.5mmSchutzinger Kelvinクイックリリース端子. このSchutzinger製のKelvinクイックリリース端子は、圧縮性の高いスプリングによる、使いやすいスプリングキャッチ接続機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。 M6ねじと六角ナットで固定するこのクイックリリース端子を使用すれば、簡単で確実な取り付けが可能です。 この端子も絶縁されているので、金属パネルへの取り付けに適しています。 Kelvinクイックリリース端子は、4端子検出向けに設計されており、4 mm計測用途向けの汎用性が高く、便利なコンポーネントです。. 特長と利点:. すばやく簡単なスプリングキャッチ接続 完全絶縁 ポリアミドボディ 弾性力: 20 NRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger KML 7848 Au / PZ / 150/ SW ケルビンクリップ Schutzinger

    Schutzinger KML 7848 Au / PZ / 150/ SW ケルビンクリップ

    Schutzinger
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 41mm 緑 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 41mm 緑

    Schutzinger
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schutzinger バナナプラグ 41mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 41mm 黒

    Schutzinger
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 48mm 緑 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 48mm 緑

    Schutzinger
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 48mm 黄 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 48mm 黄

    Schutzinger
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schutzinger バナナプラグ 48mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 48mm 赤

    Schutzinger
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 48mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 48mm 黒

    Schutzinger
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 赤 6.2mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 赤 6.2mm

    Schutzinger
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 6.2mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 6.2mm

    Schutzinger
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黄 6.2mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黄 6.2mm

    Schutzinger
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 青 6.2mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 青 6.2mm

    Schutzinger
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青穴径 = 6.2mm許容電流値 = 16Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc絶縁 = あり本体材質 = PA 6.6最大パネル厚 = 5mmパネル上の高さ = 29mmSchutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / RT テストリード線, 赤, 1.5m Schutzinger

    Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / RT テストリード線, 赤, 1.5m

    Schutzinger
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 赤リード長 = 1.5m絶縁体 = PA 6.6セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = ライトアングルコネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V動作温度 Min = -10℃CE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / SW テストリード線, 黒, 1.5m Schutzinger

    Schutzinger MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / SW テストリード線, 黒, 1.5m

    Schutzinger
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 黒リード長 = 1.5m絶縁体 = PA 6.6セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = ライトアングルコネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000VCE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger BNC オス → ラメラバスケットプラグ, テストリード, 黒 , 赤(KO 89-58 / 100 / SW) Schutzinger

    Schutzinger BNC オス → ラメラバスケットプラグ, テストリード, 黒 , 赤(KO 89-58 / 100 / SW)

    Schutzinger
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1mセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = CuBe2絶縁体 = PTFEコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線Schutzinger BNCアダプタリード. 内蔵ストレインリリーフ付き片側BNCコネクタで、非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2を使用してRG58ケーブルの2 x 4 mmラメラバスケットプラグに組み立てられ(インライン及び追加ソケット横方向)、Yスプリッタが付属し、合計長100 cmです。. RG58ケーブルタイプ、BNCコネクタ用(UG1785)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger PZA 7524 / RT わに口クリップ 32A 25mm, 赤 Schutzinger

    Schutzinger PZA 7524 / RT わに口クリップ 32A 25mm, 赤

    Schutzinger
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 25mm絶縁 = あり色 = 赤Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 700mm Schutzinger

    Schutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 700mm

    Schutzinger
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = シュラウドプラグコネクタ タイプ = スタッキング可能プラグ、2ペンチ付きリード長 = 700mm許容電流値 = 1ASchutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger PZA 7524 / SW わに口クリップ 32A 25mm, 黒 Schutzinger

    Schutzinger PZA 7524 / SW わに口クリップ 32A 25mm, 黒

    Schutzinger
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 25mm絶縁 = あり色 = 黒Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 1kV, 黒 , 赤, 1m Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 1kV, 黒 , 赤, 1m

    Schutzinger
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品