絞り込み
ブランド
- sensepeek
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,724)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(990)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(459)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- アズワン(442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ハンズフリー・プローブシステム
sensepeek¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
ハンズフリー・プローブシステム
sensepeek¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から33日以内出荷ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
sensepeek ハンズフリープローブシステム
sensepeek¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から33日以内出荷ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
ハンズフリー・プローブシステム
sensepeek¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容4× PCBiteホルダー 1× 小型ベースプレート(A5) 1× ベースプレート用絶縁カバー(A5)、2026年時点で予め取り付け済み 1× 黄色絶縁ワッシャー一式 1× マイクロファイバークロスRoHS指令(10物質対応)対応
ハンズフリー・プローブシステム
sensepeek¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷ハンズフリープローブシステム用の基板ホルダーです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容基板ホルダー×2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンズフリー・プローブシステム
sensepeek¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ハンズフリープローブシステム用のベースプレート(A3サイズ)です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容ベースプレート(A3サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンズフリー・プローブシステム
sensepeek¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷近くの光源からの反射を低減する反射防止コーティングと最大3倍率のエッジレスレンズを備え、はんだ付け、各種検査、表面実装部品へのプロービングなどの作業時に視認性を高める事ができます。レンズの角度調整は、わずらわしいネジ止めが不要です。またハンズフリープローブシステムのホルダー及びベースプレートと使用出来るように最適化されております。単体での使用も可能ですが、金属のベースプレートが無い場合は自立固定ができません。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容拡大鏡(最大倍率3倍)倍率(倍)3RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800