絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,019)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(695)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(624)
  • ホーザン(611)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • SKC(環境測定)(508)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(386)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(304)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン)

    神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。
    用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール寸法(mm)80×75×53ガンメタリック仕上質量(g)299テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛JIS規格1級爪部0点補正移動爪(マグネット付)目盛種別両面
  • 2×4曲尺ミニ BIGMAN(ビッグマン)

    2×4曲尺ミニ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ブラック曲尺のコンパクト版。取り回ししやすいミニサイズ。1cm毎に平行線が引ける穴つき。2×4材、1×材の中心が取れるため、ビスが効率的に効く目盛りを打てます。
    用途ビス位置の点打ちに。平行線引きに。材質スチール厚さ(mm)1.5質量(g)28短辺(mm)80長辺(mm)160
  • 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)

    多機能直角定規180mm

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
    用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。付属品取扱説明書仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
  • アルミ定規 2色目盛 BIGMAN(ビッグマン)

    アルミ定規 2色目盛

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
    用途クロス、型紙等のカットの補助。仕様2色目盛・6mmカッター壁材質アルミ
  • PROコンベックス BIGMAN(ビッグマン)

    PROコンベックス

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。
    用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。テープタイプナイロンコートテープ
  • デジタルノギス BIGMAN(ビッグマン)

    デジタルノギス

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。
    用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。付属品テスト電池仕様繰返し制度(mm):0.1材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5最小読取値(mm)0.1使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
  • カッティングガイド BIGMAN(ビッグマン)

    カッティングガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
    用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
  • ソーラー温湿度計 BIGMAN(ビッグマン)

    ソーラー温湿度計

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    マグネット付きでピタっと貼れる。ソーラーパネルで経済的。大きなデジタル顔面表示。温度と湿度を同時表示。温湿度の最高・最低値のメモリー機能付き。
    用途温湿度計。お部屋を快適空間に。温度・湿度を同時表示。仕様ソーラー電池寿命:約3年~4年(ソーラー電池の交換はできません)、●温度測定:精度±1.0℃(-9.9℃~40.0℃)±1.5℃(40.1℃~50.0℃)、●温度測定間隔:8秒、●湿度測定:精度±5%(35%~85%)±10%(1%~34%・86%~99%)材質ABS樹脂寸法(mm)52×92×13質量(g)42
  • WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン)

    WGコンベックス

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マグネット付爪。両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。
    用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。仕様テープサイズ(mm):5500×25、Wストッパー(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)ブラック/レッドタイプマグネット付爪・両面印刷・つや消し・ラバーカバー
  • スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン)

    スマートデジタル騒音計

    BIGMAN(ビッグマン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    持ち運びできる環境測定器です。
    用途建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ測定範囲0~130dBA質量(g)74(本体のみ)、118(電池込)タイプ騒音計電源単4電池×4精度±2dBA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×195分解能0.1dBAサンプリング約2回/秒使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
  • デジタルステンノギス BIGMAN(ビッグマン)

    デジタルステンノギス

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,788税込4,167
    1個
    当日出荷
    見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。
    用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。付属品テスト電池仕様繰返し制度(mm):0.01材質本体:ステンレス、表示部:ABS樹脂寸法(mm)178×60×13質量(g)90測定範囲(mm)0.01~100使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.03●内側:±0.05最小読取値(mm)0.01使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
  • WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン)

    WGコンベックス

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。
    用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。ブラック/イエロータイプ両面印刷・つや消し・ラバーカバー

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品