絞り込み
ブランド
- 林時計工業
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,721)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(993)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(459)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(453)
- アズワン(452)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

実体顕微鏡用LEDリング照明
林時計工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用LEDリングライト
林時計工業¥60,980税込¥67,0781個欠品中LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)