絞り込み
ブランド
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,723)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(459)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(443)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧用ハンドポンプ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    空圧用ハンドポンプ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    119,800税込131,780
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用
    材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)寸法(mm)220×105×63質量(g)650圧力範囲(MPa)0~4圧力範囲(kPa)0~-90
  • ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV621用) 2MPa対応 クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV621用) 2MPa対応

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    80,980税込89,078
    1個
    46日以内出荷
    用途DPI620(PV621)/DPI611専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 2MPa
  • 圧力校正器 DPI611 100KPa g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 100KPa g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ±100kPa
  • ナイロンホースキット(チューブ・アセンブリ) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    ナイロンホースキット(チューブ・アセンブリ)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    38,980税込42,878
    1個
    46日以内出荷
    ハンドポンプ PV210,PV21用ホース クイックフィットアダプタ付
    用途PV210-Pに2セット、PV211-Pに1セット標準添付品 PV211-HKのチューブアセンブリのみ、追加または交換用
  • 空圧用ハンドポンプ キット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    空圧用ハンドポンプ キット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    179,800税込197,780
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
    材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
  • ポータブル圧力マノメータ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    ポータブル圧力マノメータ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    339,800税込373,780
    1式
    91日以内出荷
    小型軽量で高精度 計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能 人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
    用途圧力校正など適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~50電源単3乾電池 3本表示5桁分解能(読み値)99999保護等級IP54(防塵、防沫)機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50最大表示バックライト付LCD ±99999RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8メス
  • PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    689,800税込758,780
    1式
    91日以内出荷
    高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)
    用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)3.2(本体のみ)電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250測定対象腐食性の無い気体圧力種類絶対圧RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8f圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
  • 圧力校正器 DPI611 2MPa g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 2MPa g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
  • 圧力校正器 DPI611 1Ma g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 1Ma g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
  • 圧力校正器 DPI611 700KPa g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 700KPa g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa
  • 圧力校正器 DPI611 200KPa g クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力校正器 DPI611 200KPa g

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    759,800税込835,780
    1式
    91日以内出荷
    圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
    セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
  • 液圧ホースキット 1m(DPI620/611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    液圧ホースキット 1m(DPI620/611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    95,980税込105,578
    1式
    46日以内出荷
  • PVポンプ用シールキット (BSP Seal Kit) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    PVポンプ用シールキット (BSP Seal Kit)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    9,998税込10,998
    1式
    46日以内出荷
    ナイロン製シールキット 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 各3個ずつ
    用途PV210、PV211、PV212 ハンドポンプ用シールキット
  • DPI800シリーズ用ソフトケース クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    DPI800シリーズ用ソフトケース

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    17,980税込19,778
    1個
    46日以内出荷
    DPI800用ソフトケース
    仕様DPI800シリーズ用ソフトケースポケット付き
  • DPI610用Ni-cdバッテリ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    DPI610用Ni-cdバッテリ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    41,980税込46,178
    1個
    61日以内出荷
    DPI610用Ni-Cdバッテリー
  • 液圧(高圧)ハンドポンプ キット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    液圧(高圧)ハンドポンプ キット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    459,800税込505,780
    1式
    欠品中
    圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応 高圧ホース、変換アダプタ、ケース付キット
    材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
  • 液圧(高圧)ハンドポンプ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    液圧(高圧)ハンドポンプ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    279,800税込307,780
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応
    材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
  • 低圧用ハンドポンプ キット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    低圧用ハンドポンプ キット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    214,800税込236,280
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 微圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
    材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
  • 低圧用ハンドポンプ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    低圧用ハンドポンプ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    139,800税込153,780
    1式
    46日以内出荷
    圧力発生用ハンドポンプ 微圧用
    材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
  • デジタルテストゲージ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    デジタルテストゲージ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    139,800税込153,780
    1式
    91日以内出荷
    DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
    用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング仕様●圧力バー・グラフ:圧力数値表示に加えてDPI104 の液晶ディスプレイは20 セグメントのバー・グラフを表示できます。各セグメントは5%FS 圧力に相当していて、0%から100%FS までの圧力は直感的に確認できます。●最小値、最大値:最小圧力値と最大圧力値はDPI 104 上に表示することができます。ユーザーはこの機能を有効化、最大圧力値と最小圧力値を表示、最大/最小圧力値をリセットすることができます。●調整可能な取付位置:さらなる利便性のため、DPI 104 は圧力継手の周りを320°回転可能であり、最適な視界を確保するために、表示部も任意の方位に回転できるようになっています。●メニュー・ロック:不正なメニュー・アクセスを防ぐため、DPI 104 はメニュー・ロック及びティア・ロック機能を搭載しています。●ネットワーク接続:最大で99 個までのDPI104 がデイジー・チェーン構成ネットワークで接続することができます。●ユニバーサル圧力モジュール(IDOS-UPM)接続:IDOS-UPM モジュールをDPI 104 に接続して確度を向上させ、圧力レンジを拡張することができます。●認証規格:CEマーキング●スイッチテスト:DPI 104 は外部圧力スイッチの開閉状態をキャプチャして開閉圧力値を表示する機能を搭載しています。スイッチ・インピーダンスは最大200Ωまで対応できます。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)約350種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-10~50電源006P型9V角型電池(6LR61)適合規格●EMC:BS EN61326-1:1998 + A2:2001●電気保安:BS EN 61010:2001●機械保安:Pressure Equipment Directive、Class : Sound Engineering Practice(SEP)電気オプションB) PC シリアル通信用ケーブル(部番 IA4090-2-V0) E) 8 ピン・メイティング・コネクタ(部番 1S-04-0027) F) 9/16 x 18 UNF to G3/8 (部番 182-190) G) DPI104 & IDOS UPM 電源ケーブル(部番 IA4101-1-VO) H) DPI104 & IDOS UPM 外部電源 (部番 191-129) 注記 オプション H が必要表示圧力測定値:5桁、文字高12.7mm、%表示:2 1/2桁、文字高6.36mmアナログ出力DPI 104 は圧力値に比例した0 ~ 5V 出力信号を出すことができます。スケール・ファクタを設定すると、ユーザーはアナログ出力の傾きを変更できます。アナログ出力の確度は0.1%FS(0.05V~5V)です。破壊圧力(MPa)2×F.S.圧力材質(ケース)ABS/PC プラスチック、Type 4/IP65 準拠シール型表示部320°分解能(表示)5桁保存温度(℃)-20~70寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能インターフェースRS232:DPI104 はシリアル通信機能も搭載されています。オプションのシリアル・ケーブル(IA4090-2-VO)を用いてPC へのデータ転送ができます。ASCII コマンドを使ってメニューコマンドの送信と表示データの受信が可能となります。バッテリーDPI 104 には9V アルカリ電池MN1604 型が同梱されています。パフォーマンスを向上させるには、9V リチウム電池(別途お客様でご用意ください)の使用が推奨されます。表示更新レート2回/秒表示単位Mpa(圧力)アラーム出力アラーム出力はオープン・ドレインFET で構成されています。耐振動Def Stan 66-31、8.4 Cat IIIに準拠RoHS指令(10物質対応)対応継手圧力:G1/4(M)耐衝撃BS EN 61010:2001 に準拠最大電圧(V)アラーム出力:24DC最大電流(mA)アラーム出力:250
  • 液圧ホースキット 2m(DPI620/611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    液圧ホースキット 2m(DPI620/611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    109,800税込120,780
    1式
    46日以内出荷
  • 空気圧ホースキット 2m, (DPI620/611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    空気圧ホースキット 2m, (DPI620/611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    107,800税込118,580
    1式
    46日以内出荷
  • 空気圧ホースキット 1m, (DPI620/611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    空気圧ホースキット 1m, (DPI620/611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    89,980税込98,978
    1式
    46日以内出荷
  • DPI620+PV620 システム携帯用ケース クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    DPI620+PV620 システム携帯用ケース

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    DPI620/PV62Xのセットを収納可能
    仕様DPI620+PV620 システム携帯用ケースブラック
  • DPI620+PM620 システム携帯用ケース クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    DPI620+PM620 システム携帯用ケース

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    26,980税込29,678
    1個
    46日以内出荷
    DPI620,MC620.PM620、テストリード等を収納可能
  • DPI620 携帯用ケース クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    DPI620 携帯用ケース

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    DPI620用ソフトケース テストリード等も収納可能
  • ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV622用) 10MPa対応 クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV622用) 10MPa対応

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    用途DPI620(PV622)専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 10MPa
  • USB/RS232ケーブル (DPI620・620G DPI611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    USB/RS232ケーブル (DPI620・620G DPI611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    33,980税込37,378
    1個
    46日以内出荷
    DPI620/DPI611をRS232Cインターフェースに接続します。
  • IDOS/USBコンバータ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    IDOS/USBコンバータ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    69,980税込76,978
    1個
    46日以内出荷
    DPI620/DPI611専用 IDOS外部圧力センサ接続用コンバータ IO620-USB-PCとセットも必要になります。
  • USBケーブル(DPI620/620G DPI611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    USBケーブル(DPI620/620G DPI611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    4,198税込4,618
    1個
    46日以内出荷
    用途DPI620/DPI611用 USBケーブル
  • 圧力アダプタセット M14(f) M20(f)(DPI620,DPI611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力アダプタセット M14(f) M20(f)(DPI620,DPI611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    35,980税込39,578
    1式
    46日以内出荷
    DPI620/DPI611専用 Metric(mmねじ M14,M20)用変換アダプタキット
  • 圧力アダプタセット NPT(DPI620,DPI611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力アダプタセット NPT(DPI620,DPI611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    61,980税込68,178
    1式
    46日以内出荷
    DPI620/DPI611専用 NPT(テーパーねじ PTではありません)用変換アダプタキット
  • 圧力アダプタセット BSP(DPI620,DPI611用) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    圧力アダプタセット BSP(DPI620,DPI611用)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    61,980税込68,178
    1式
    46日以内出荷
    DPI620/DPI611専用 BSP(G,PF ストレートねじ)用変換アダプタキット
  • PV62X用ブランクプラグ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    PV62X用ブランクプラグ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷
    圧力発生ステーション PV62Xを圧力発生用ポンプとして使う為の ブランクねじ(PM620圧力モジュールの取り付けねじに装着して使用します)
  • DPI104 ゲージアダプタ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    DPI104 ゲージアダプタ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    55,980税込61,578
    1式
    46日以内出荷
    デジタルテストゲージ DPI104を PV62X 圧力発生ステーションの圧力センサーポート(PM620)に取り付けるための専用アダプタ、 DPI620,PM620が無くても使用可能。
  • PV210,PV211用 BSPクイックフィットアダプタキット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    PV210,PV211用 BSPクイックフィットアダプタキット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    42,980税込47,278
    1式
    46日以内出荷
    PV210,PV211用 BSPクイックフィットアダプタキット
  • PV210,PV211用ナイロンホースキット クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    PV210,PV211用ナイロンホースキット

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    30,980税込34,078
    1個
    46日以内出荷
    ハンドポンプ(PV210,PV211)用 ナイロンホースキット
    用途PV210,PV211用の追加 または交換用ホースキット クイックフィットアダプタ(G1/8F、G1/4F)付
  • DPI800シリーズ用ベルトクリップ・リストストラップ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    DPI800シリーズ用ベルトクリップ・リストストラップ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    DPI800用ベルトクリップ・リストストラップ

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品