カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(342)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(105)
        • 圧力・流量測定(1)
絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「ペラ」の検索結果

関連キーワード
  • ルーペ ライト付き
  • ルーペ ライト
  • ルーペライト
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒取扱説明書(0.5MB)
セレス 50倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)セレス 50倍ズーム双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)271000m先の視野(m)58~21実視界(°)3.3~1.2
デジタル風速計 モノタロウデジタル風速計モノタロウ(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル風速計 サンワサプライデジタル風速計サンワサプライ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒材質ABS樹脂質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21Nikon(ニコン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
SGEX 8倍26mm口径防水双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)SGEX 8倍26mm口径防水双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
SG-H 12倍24mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)SG-H 12倍24mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。 目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。 旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ材質本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート)幅(mm)目:31.5~74質量(g)259倍率12倍本体サイズ(mm)115×40×110最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)241000m先の視野(m)97.8明るさ4ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)8実視界(°)5.6
風速計 カスタム風速計カスタム
19,404税込21,344
1個
当日出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計です。 風速・温度の最大値表示機能付きです。 13データの平均表示機能付きです。 温度測定も可能です。
付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1ベアリングサファイアの軸受けベアリング表示3.5桁LCD表示外寸法(mm)144×26×47アズワン品番8-5628-01
デジタル風速計 サンワダイレクトデジタル風速計サンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2測定範囲風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃質量(g)277電源9V形乾電池(006P型)×1個表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃測定単位m/s、km/h保管温湿度範囲-30℃~60℃、10%RH~80%RHオートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ電池寿命約30時間動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90
携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスターカノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
7倍コンパクト双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)7倍コンパクト双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。
倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)18付属品ストラップ質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37視界4.6°最短合焦距離3m1000m先の視野(m)80.3
デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式シンワ測定
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファンの回転で風速測定ベーン式風速計最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
付属品収納ケース材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定項目風速、温度、湿度精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)温度測定範囲(℃)0~45精度(%)±8精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~99製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34風速測定範囲(m/s)0.4~30使用環境温度(℃)-10~50オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒使用環境湿度(%)70分解能(m/s)0.01
セレス 30倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)セレス 30倍ズーム双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~30倍ズーム質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)56~28実視界(°)3.2~1.6
デジタル風速計 サンワサプライデジタル風速計サンワサプライ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RHセット内容風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)W58×D48×H150.5測定範囲風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃電源単四乾電池×3本測定項目風速精度風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃分解能風速/0.1m/s温度/0.1℃機能バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能)防塵・防滴IP54バッテリー寿命約60時間
コンパクトDH双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)コンパクトDH双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
双眼鏡 ACULON T02 8x21 Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 8x21Nikon(ニコン)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R) 3000シリーズ カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R) 3000シリーズカノマックス(KANOMAX)
4,998税込5,498
1箱(100個)
当日出荷
アズワン品番64-8880-87
ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツールポケットサイズマルチ風速・風量計マザーツール(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7Nikon(ニコン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
10倍コンパクトDH双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)10倍コンパクトDH双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム。モデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
質量(g)238倍率10倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×117×40対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)97.8明るさ6.3実視界(°)5.6
双眼鏡ケース Nikon(ニコン)双眼鏡ケースNikon(ニコン)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
双眼鏡用ケースです。
双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25Nikon(ニコン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)
セレス 21倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)セレス 21倍ズーム双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40実視界(°)4.3~2.3
業務用ツノ型目当て Nikon(ニコン)業務用ツノ型目当てNikon(ニコン)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WFブラック
熱線式風速計 CEM熱線式風速計CEM
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10
熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 BENTECH熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付BENTECH
28,980税込31,878
1台
当日出荷
センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です 微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。 PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ350件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証測定項目風速・風量・温度温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0.1~30アズワン品番68-4065-78
環境メーター ケニス環境メーターケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
ニコン双眼鏡 スポーツスターEX Nikon(ニコン)ニコン双眼鏡 スポーツスターEXNikon(ニコン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。 本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。
レンズ有効径(mm)25mm
8倍 双眼鏡 BF821 MIZAR(ミザールテック)8倍 双眼鏡 BF821MIZAR(ミザールテック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)165最短合焦距離2.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×104×40
プリアン 3倍スリムオペラグラス Kenko(ケンコートキナー)プリアン 3倍スリムオペラグラスKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス
寸法(mm)115×64×20質量(g)65倍率3倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25(対角線28)
TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)testo(テストー)
30,980税込34,078
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
吊りヒモ Nikon(ニコン)吊りヒモNikon(ニコン)
399税込439
1個
欠品中
双眼鏡用吊りヒモです。
対応製品Sportstar Zoom 8-24×25ブラック
ネックストラップ Nikon(ニコン)ネックストラップNikon(ニコン)
299税込329
1個
当日出荷
双眼鏡用ネックストラップです。
対応製品ACULON T02 8×21、ACULON T02 10×21ブラック
汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞> マイクロネット汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞>マイクロネット(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
当日出荷
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
単眼鏡 SD-21P MIZAR(ミザールテック)単眼鏡 SD-21PMIZAR(ミザールテック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
仕様最短距離:6m付属品専用ケース寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
ルーペ ライト付 シンワ測定ルーペ ライト付シンワ測定
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式
ズームコンパクト双眼鏡 I.L.K(池田レンズ工業)ズームコンパクト双眼鏡I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
倍率(倍)10~30レンズサイズ(mm)25トラスコ品番470-1356寸法(mm)幅114×奥行107×高さ53質量(g)280コーティングマゼンダコート視界1000m先53m~23m至近距離(m)4.5
デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウデジタル風速計 体感温度測定機能付モノタロウ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
双眼鏡 MIZAR(ミザールテック)双眼鏡MIZAR(ミザールテック)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。 メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41ひとみ径(Φmm)2.1
...

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品