カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(11)
        • マグネット用品(11)
        • 直尺・曲尺・角度(3)
        • 力量測定(トルク等)(9)
        • 光学測定器(127)
        • はかり(17)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(84)
        • 電気測定(356)
        • 圧力・流量測定(28)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(1)
        • その他測定用品(12)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「ルーク」の検索結果

関連キーワード
  • フルーク
659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(191件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000計量皿寸法(Φmm)150付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズテクネ計測(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
一酸化炭素チェッカー PTH-10D PROTMEX一酸化炭素チェッカー PTH-10DPROTMEX
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm黄 [注意] 50~99ppm赤 [危険] 100ppm~ 初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1寸法(mm)76×70×30質量(g)100表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、音アラーム、省電力モード対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500稼働時間(時間)最大120時間検出対象一酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
スケールルーペ モノタロウスケールルーペモノタロウ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm最小目盛(mm)0.1視野25mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メガネ型拡大ルーペ トレードワンメガネ型拡大ルーペトレードワン(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!
材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)35倍率(倍)1.6縦(mm)170横(mm)150
ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付シンワ測定
1,998税込2,198
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータHIOKI(日置電機)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アールスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ点検鏡 LEDライト付きモノタロウ(69件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
スケールルーペ 15X TRUSCOスケールルーペ 15XTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
普及型ルーペ(片側タイプ) 京葉光器(LEAF)普及型ルーペ(片側タイプ)京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
シートルーペ 大 コンテックシートルーペ 大コンテック(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3寸法(mm)W278×D238×H200材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン質量(g)380レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
LEDライト付スケールルーペ 10× アズワンLEDライト付スケールルーペ 10×アズワン
9,435税込10,379
1個
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01
双眼ヘッドルーペ シンワ測定双眼ヘッドルーペシンワ測定(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
極薄シートルーペ Kenko(ケンコートキナー)極薄シートルーペKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
・SuperIR による熱透明度の向上HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
ルーペ 精密作業用 シンワ測定ルーペ 精密作業用シンワ測定(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
ヘッドルーペ (めがね) コンテックヘッドルーペ (めがね)コンテック(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDライトルーペ エンジニアLEDライトルーペエンジニア(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)95トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球
レーザー距離計 エスコレーザー距離計エスコ
76,980税込84,678特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
ルーペ ホーザンルーペホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R理研計器
119,800税込131,780
1台
当日出荷
最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個トラスコ品番412-0076幅(mm)58測定範囲可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)高さ(mm)65奥行(mm)26電源専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素測定範囲(ppm)一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)RoHS指令(10物質対応)対応
No1983用No.6スケール 東海産業(PEAK)No1983用No.6スケール東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ピークスケールルーペ1983専用の差し替えて使用するスケールです。
直径(Φmm)35
ポータブルガスモニター”GW-3” 理研計器ポータブルガスモニター”GW-3”理研計器
81,980税込90,178
1個
当日出荷
世界最小・最計量クラス、わずか45gの小型・軽量設計のため手首や腕、ヘルメットバンドなど装着することができます。国内メーカ初の一酸化炭素&酸素ディアルセンサにより、2成分検知を小型ポータブルで実現。ブザー、ランプの他、振動でガス警報をお知らせ、騒音の中でも危険にいち早く気づくことが可能です。広い温度範囲(-20~+60℃)で使用可能。防塵防水構造本質安全防爆構造本器は、時計ベルトが標準付属となりません。
用途各種作業現場での酸欠事故・中毒事故防止に。付属品耐熱ケース:1個、コイン型リチウム電池 CR2450:2個(実装に加えて 1 個付属)トラスコ品番207-1896幅(mm)63高さ(mm)42奥行(mm)22電源コイン型リチウム電池 (CR2450)分解能【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm(0~300ppm) / 10ppm(300~2000ppm)連続使用時間2000時間保護等級IP66 / 68相当(※IPx8:水深2m / 1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS Windows7、8、10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0~2000ppm(一酸化炭素) / 0~40.0%(酸素)検知原理定電位電解式対象ガス酸素、一酸化炭素防爆構造本質安全防爆構造動作【警報】ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション【警報復帰】自動復帰警報設定値【一酸化炭素】1st 50ppm / 2nd 150ppm / 3rd 150ppm / 積算 150ppm / STEL 200ppm【酸素】L 18.0% / LL 18.0% / H 25.0%RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス警報】3段警報、積算警報、STEL警報、【故障警報】センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常サンプリング方式拡散式音量(dB)80dB以上(30cm)
ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R理研計器
88,980税込97,878
1個
当日出荷
最小・最軽量クラスの最大4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源(V)専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター FlukeデジタルマルチメーターFluke
97,980税込107,778
1台
当日出荷
最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分)~+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番582-9558幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M直流電圧(V)0.6、6.000、60.00、600.0、1000.0交流電流(A)610直流電流(A)610交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V交流電流600μA、6000μA、60mA、400mA検波方式真の実効値整流(RMS)直流電流(mA)600μA、6000μA、60mA、400mA動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
フードスケール オーハウスフードスケールオーハウス
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレス計量方式重量バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5安定時間(秒)0.5以内電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8風袋引き範囲0~30000g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121校正分銅20kg繰返し性5g(標準偏差)直線性±5g質量(kg)3ひょう量単位g
スケールルーペ 10X TRUSCOスケールルーペ 10XTRUSCO(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
チェックミラー KTCチェックミラーKTC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)LEDフラッシュルーペSK(新潟精機)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定ルーペ 高倍率 収納型シンワ測定(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水 シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水シンワ測定(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1台
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂電源リチウム電池CR2032×1個最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%本体寸法(mm)86×39×17精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)37測定間隔20秒特性防塵・防水
独眼鏡 コンテック独眼鏡コンテック(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
時計技術者など精密作業などを目的に開発されたルーペです精密作業にちょうど良い、拡大率6倍のクリアレンズを採用しています高品質アクリル製レンズで、わずか8g!!軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍)約6寸法(mm)Φ40×H27材質(本体)ABS樹脂質量(g)8種類アイルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
点検ミラーLEDライト付 アックスブレーン点検ミラーLEDライト付アックスブレーン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)電源LEDライト/単4乾電池×3本連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
...

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品