カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(39)
        • マグネット用品(3)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(1)
        • 力量測定(トルク等)(12)
        • 光学測定器(2)
        • はかり(51)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(158)
        • 電気測定(84)
        • 圧力・流量測定(5)
        • その他測定用品(7)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「警告」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプT&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
分解能(℃)0.1測定対象温度記憶容量16,000個電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)交流/直流電圧0.001(DC)~600V抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)タニタ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。
用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)取扱説明書(0.66MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきことディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきこと関連資料(0.59MB)
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1測定範囲2~110Ω、20~1100Ω適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC125、DC250、DC500目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能測定レンジ×1、×10使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと)測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下許容差±3Ω、±30Ω確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
デジタルアルコールテスター コンテックデジタルアルコールテスターコンテック(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
欠品中
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)測定範囲(mg/L)0.00~0.50精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)基本確度±3%rdg.±2dgt.定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作NAVIC(ナヴィック)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3寿命【センサー】約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)検知時間(秒)20データ形式CSVメモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ)データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)T&D(ティアンドデイ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
アズワン品番1-9822-01付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)電源単3アルカリ電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RHインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000個×3ch電池寿命約10ヶ月湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa湿度測定範囲(%RH)10~95通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載コンパレータ機能搭載コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】目盛2MΩ(中央目盛値)測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
一酸化炭素チェッカー PTH-10D PROTMEX一酸化炭素チェッカー PTH-10DPROTMEX
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm黄 [注意] 50~99ppm赤 [危険] 100ppm~ 初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1寸法(mm)76×70×30質量(g)100表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、音アラーム、省電力モード対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500稼働時間(時間)最大120時間検出対象一酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
絶縁抵抗計 FLUKE-1503 フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計 FLUKE-1503フルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計仕様【測定カテゴリ】CATIV600V電圧(V)(直流交流)600定格絶縁電圧(V)500/1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度絶縁抵抗(MΩ)2000保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10直流電圧測定0.1~600V交流電圧測定0.1~600V動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)2以下質量(g)130電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)保護等級IP66
電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ共立電気計器(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル電源(V)DC6適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)使用温度(℃)-10~50測定方式真の実効値演算交流電圧(V)8309(600Vタイプ):600動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示入力点数3ch適合センサリーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます)連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)サンプリング【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒交流電流8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000Aサンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)警告電池電圧:4段階電池マーク表示測定間隔約100ミリ秒(実効値)動作電圧AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大)使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下RoHS指令(10物質対応)対応記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000計量皿寸法(Φmm)150付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定熱中症計 黒球式 Basicシンワ測定
4,898税込5,388
1台
当日出荷
屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。
用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)115×60×35測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃材質(本体)ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池 2本最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95製品質量(g)115使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrongフロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827bitstrong
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50関連資料(0.35MB)動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
アルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用 エレコムアルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 ストラップは付属していません。 専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。仕様【表示装置】LCDセット内容本体×1ブラック質量(g)約41(電池含まず)タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~1.00型番HCS-ACS01BK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×20×125寿命【センサー寿命】購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)保管環境0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)対応ソフトウェア専用アプリ「ALSmart」
演算型デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)12種切換可能(0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1)測定力(N)MPL:1.5以下機能演算機能f(x’)=Ax’+B+Cx’-1(x’=x+オフセット)、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、最小表示量切換機能裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
騒音計 イチネンTASCO騒音計イチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
周波数範囲20Hz~8KHz付属品風防、取扱説明書、ケース電源9V電池 006P精度±1.4dB騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB周波数補正特性AまたはC特性動特性FASTまたはSLOWマイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒保管環境-10~60℃/10~75%RH
可逆性温度計ラベル SCA ミクロン可逆性温度計ラベル SCAミクロン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(10枚)
当日出荷
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式可逆性表示11点 液晶表示精度(℃)±1寿命2年寸法(高さH×幅W)(mm)51×18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)藤田電機製作所(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス)3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカーGRUS(グルス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
仕様自動電源オフ付属品ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定範囲(mg/L)0.00~0.99測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。ウォームアップ時間15秒保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示検知時間(秒)20アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 ドリテック時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】ドリテック
4,198税込4,618
1台
当日出荷
夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計 WBGT表示と時計表示の切替可能 使用シーンに合わせて屋外 屋内のモード切替可能 給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム 電池交換お知らせ表示 本体背面にバンド取付け、三脚取付け可能 JIS B 7922適合
付属品カラビナ/ベルクロバンド測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、温度:-9.9~60.0湿度測定範囲(%)0.1~99.9JIS規格JIS精度区分:クラス2、JIS規格番号:JIS B 7922画面表示寸法(mm)42×40測定間隔20秒間時計機能12時間表示(AM/PM)警報機能警告アラーム:大/小/無音(10分ごとに鳴動)警報の表示5段階(危険/厳重警戒/警戒/注意/警告表示なし)バックライト約5秒間
黒球式熱中症指数計 日本緑十字社黒球式熱中症指数計日本緑十字社
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です。使用場所に合わせて屋内と屋外のモード切替が可能です。WBGTが20℃以上になると熱中症の危険度を警告表示と警告アラームでお知らせいたします。付属のカラビナとバンドでベルトやバッグなどに吊り下げてください。上腕部などにつける場合は、長い方のバンドを使用して巻きつけてください。
用途屋内・屋外の熱中症対策に。付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個トラスコ品番713-8283材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)63測定範囲WBGT測定範囲(℃):0.0~50.0(0.1℃単位)、温度測定範囲(℃):-9.9~60(0.1℃単位)、湿度測定範囲(%RH):0.1~99.9(0.1%単位)高さ(mm)107奥行(mm)34規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個最小表示0.1音量【警告アラーム】大/小/なし使用環境【温度】5.0~60.0℃【湿度】20.0~80.0%(結露なきこと)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)共立電気計器(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)共立電気計器
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジ式デジタル絶縁抵抗計三和電気計器(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス種別デジタル絶縁抵抗計
ディジタルハンドタコメーター 小野測器ディジタルハンドタコメーター小野測器(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示100MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品