カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器(1)
- その他測定用品(1)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
測定用品 :「v/#6500ac」の検索結果

ストロボスコープ 210L×120W×120Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷30000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群 シンプルなストロボスコープ仕様●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60~30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃~50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-65
LED光源 LA-HDFシリーズ
ハヤシレピック¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷から8日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。