曜日別特売

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。

用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠素材SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04427162102121040552-6573ST AM G3/8 75×10MPa S10.20.0~10
¥5,600
¥4,498
¥4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427338102100640552-6593ST AM G3/8 75×0.06MPa S10.0020.0~0.06
¥7,400
¥5,898
¥6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427521102114040552-8073ST AM G3/8 75×4MPa S10.10.0~4
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427557102104040552-6588ST AM G3/8 75×0.4MPa S10.010.0~0.4
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428038102101640552-6584ST AM G3/8 75×0.16MPa S10.0050.0~0.16
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429018102101040552-6578ST AM G3/8 75×0.1MPa S10.0020.0~0.1
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430102102106040552-6601ST AM G3/8 75×0.6MPa S10.010.0~0.6
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする