曜日別特売

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 - 高島計器

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。

用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04426559101206040531-8281ST AM R1/4 60×0.6MPa0.010.0~0.6
¥3,100
¥2,498
¥2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
04426656101211040531-8300ST AM R1/4 60×1MPa0.020.0~1
¥3,100
¥2,498
¥2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427469101204040531-8103ST AM R1/4 60×0.4MPa0.010.0~0.4
¥3,100
¥2,498
¥2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427600101211640531-8237ST AM R1/4 60×1.6MPa0.050.0~1.6
¥3,100
¥2,498
¥2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427819101202540531-8284ST AM R1/4 60×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428187101290140531-8285ST AM R1/4 60×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする