曜日別特売

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として幅広くご利用いただけます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044269791026040461-8553ST D R3/8 75×0.4MPa F20.010.0~0.4
¥6,400
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
044276971026140461-8545ST D R3/8 75×4MPa F20.10.0~4
¥6,400
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
044280021026125461-8541ST D R3/8 75×2.5MPa F20.050.0~2.5
¥6,400
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする