絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(19)
- IDEC(和泉電気)(1,339)
- マルヤス電業(1,099)
- RS PRO(698)
- SIEMENS(684)
- シュナイダーエレクトリック(463)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(379)
- 富士電機(361)
- omron(オムロン)(260)
- パトライト(PATLITE)(254)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
- Qlight(201)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(187)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(175)
- APEM(171)
- BULGIN(118)
- ミヤマ電器(106)
- 日恵製作所(95)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- ブランドをもっと見る

スターターボタンスイッチ(赤色)
LINKMAN¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷モーメンタリータイプの押しボタンスイッチです。「ENGINE START」と表記されていますので、エンジンスターターボタンなどに使用できます。備考端子構成1-2接点、3はLED(-)用です。1(+)-3(-)で常時点灯、2(+)-3(-)でON時のみ点灯します。極数単極定格DC12V50A/24V25A端子形状ねじ端子(M4)表示【操作部】「ENGINE START」操作部形状円形操作部色赤(周囲のカバーは銀色)色(本体)黒スイッチ特性OFF-(ON)
プッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズ
LINKMAN¥419税込¥4611個5日以内出荷ロック式 オルタネイトタイプ丸型プッシュスイッチです。パネルへの取り付けはスナップインタイプです。色操作部:赤備考オルタネート端子形状はんだ端子表示操作部:無操作部形状丸色(本体)黒アズワン品番63-3120-82動作機能OFF-ON
ロッカースイッチON-ON
LINKMAN(1件のレビュー)¥248税込¥2731個翌々日出荷パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。スイッチマーク(| ||)仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Minアズワン品番67-0371-12