絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(1,040)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(572)
  • RS PRO(434)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(368)
  • シュナイダーエレクトリック(359)
  • 富士電機(325)
  • omron(オムロン)(228)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(187)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(133)
  • APEM(123)
  • ミヤマ電器(106)
  • BULGIN(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • タカハ機工(60)
  • Aratas(旧:omron)(57)
  • 国際電業(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチON-ON LINKMAN

    ロッカースイッチON-ON

    LINKMAN(1件のレビュー)
    248税込273
    1個
    欠品中
    パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。スイッチマーク(| ||)
    仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Minアズワン品番67-0371-12
  • スターターボタンスイッチ(赤色) LINKMAN

    スターターボタンスイッチ(赤色)

    LINKMAN
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    モーメンタリータイプの押しボタンスイッチです。「ENGINE START」と表記されていますので、エンジンスターターボタンなどに使用できます。
    備考端子構成1-2接点、3はLED(-)用です。1(+)-3(-)で常時点灯、2(+)-3(-)でON時のみ点灯します。極数単極定格DC12V50A/24V25A端子形状ねじ端子(M4)表示【操作部】「ENGINE START」操作部形状円形操作部色赤(周囲のカバーは銀色)色(本体)スイッチ特性OFF-(ON)
  • プッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズ LINKMAN

    プッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズ

    LINKMAN
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    ロック式 オルタネイトタイプ丸型プッシュスイッチです。パネルへの取り付けはスナップインタイプです。
    操作部:赤備考オルタネート端子形状はんだ端子表示操作部:無操作部形状色(本体)アズワン品番63-3120-82動作機能OFF-ON

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ