絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(19)
  • IDEC(和泉電気)(1,338)
  • マルヤス電業(1,099)
  • RS PRO(697)
  • SIEMENS(685)
  • シュナイダーエレクトリック(463)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(381)
  • 富士電機(362)
  • パトライト(PATLITE)(255)
  • omron(オムロン)(248)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
  • Qlight(201)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(175)
  • APEM(171)
  • BULGIN(118)
  • 日恵製作所(114)
  • ミヤマ電器(107)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    6,998税込7,698
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数3灯式配列赤、黄、緑
  • LED三色アラームライト 日機

    LED三色アラームライト

    日機
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    グローブ材質はポリカーボネートの積層信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)296奥行(mm)76.4電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LEDアラームライト 日機

    積層式LEDアラームライト

    日機
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    1灯で3色点灯する信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)243奥行(mm)76.4電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    5,798税込6,378
    1本
    9日以内出荷
    赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列
  • LED三色アラームライト 日機

    LED三色アラームライト

    日機
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷
    グローブ材質はポリカーボネートの半球タイプの信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)50高さ(mm)65奥行(mm)50電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LEDアラームライト 日機

    積層式LEDアラームライト

    日機
    9,698税込10,668
    1台
    5日以内出荷
    本体材質はアルミニウムの積層信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)74高さ(mm)355奥行(mm)74電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式ミニアラームライト 3段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 3段タイプ

    日機
    9,998税込10,998
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑/黄電源(V)DC24段数3保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 2段タイプ

    日機
    7,898税込8,688
    1台
    13日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 1段タイプ

    日機
    5,898税込6,488
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート電源(V)DC24段数1保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 3段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 3段タイプ

    日機
    9,998税込10,998
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑/黄電源(V)DC12段数3保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 2段タイプ

    日機
    7,898税込8,688
    1台
    47日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC12段数2保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機

    積層式ミニアラームライト 1段タイプ

    日機
    5,898税込6,488
    1台
    14日以内出荷
    超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート電源(V)DC12段数1保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座

    日機
    13,980税込15,378
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座

    日機
    10,980税込12,078
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式

    日機
    11,980税込13,178
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具

    日機
    10,980税込12,078
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式 日機

    積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式

    日機
    13,980税込15,378
    1台
    14日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
    材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
  • 導光柱型LEDアラームライト 日機

    導光柱型LEDアラームライト

    日機
    4,798税込5,278
    1本
    9日以内出荷
    赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。
    用途FA機械の動作状態表示電源(V)DC24段数3色灯式配列赤・黄・緑
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示電源(V)AC/DC24段数5灯式配列赤、黄、緑、青、白
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    赤、黄、緑、青の4色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数4灯式配列赤、黄、緑、青
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    7,898税込8,688
    1本
    9日以内出荷
    黄、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列黄、緑
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、緑
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    7,998税込8,798
    1本
    9日以内出荷
    赤、黄の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、黄
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷
    緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列
  • アラームライト 日機

    アラームライト

    日機
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯