絞り込み
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
4,629件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
    469税込516
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
    種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    658税込724
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    レンズはネジ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
  • 中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業

    中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

    国際電業(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
    用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,898税込6,488
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • 大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)

    大形(Φ40)ボタン用 銘板

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機

    コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)

    富士電機(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
    用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
  • 押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用コントロールボックス

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • 基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
  • 動力用押釦開閉器 防水露出形 大日製作所

    動力用押釦開閉器 防水露出形

    大日製作所(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
    用途各種産業機械の手元開閉器保護構造IP67ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)20寸法(mm)38×79×39質量(g)205種類露出形/防水形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
  • メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(3件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)25.5縦(mm)45横(mm)35書体丸ゴシック(JIS書体)
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)

    超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
    保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
  • プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
  • フットスイッチ 汎用普及タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用普及タイプ

    国際電業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    廉価で実用的な普及形のシリーズです。
    材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
  • スティック・タイトル用銘板 ユーボン

    スティック・タイトル用銘板

    ユーボン
    219税込241
    1袋(1枚)ほか
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
    材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
  • 押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機

    押ボタンカバー (マグネット付)

    篠原電機(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
    用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • 20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー両切

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ナット(M12小型トグル用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機

    コマンドスイッチ 防水カバー

    富士電機(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    保護構造防水
  • ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MRシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
    軸径(Φmm)2.28使用温度範囲(℃)-10~70軸の形状丸軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • 全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)

    FB1Wシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    産業用防雨型
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
  • ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

    ミヤマ電器(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
操作用スイッチ・ブザー・表示灯