絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,017)
- RS PRO(703)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- TELEMECANIQUE SENSORS(340)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(232)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(133)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(106)
- ハネウェル(104)
- BOURNS(104)
- BULGIN(104)
- ブランドをもっと見る

マイクロスイッチ レベル スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4298アズワン品番65-7829-63
マイクロスイッチ レベル スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4258アズワン品番65-7829-80
マイクロスイッチ スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷レバー付き WS-MITV THT Terminal、80GF マイクロスイッチ仕様●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:150 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4213アズワン品番65-7829-15
機械式ロータリエンコーダ パルス数:8 軸径:6 mm 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様●パルス数:8●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●実装タイプ:スルーホール●定格電流:10mAアズワン品番65-7138-44
機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷WS-ENTV 機械式インクリメンタルエンコーダスイッチ仕様●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●実装タイプ:スルーホール●定格電流:10mAアズワン品番65-7136-82
機械式ロータリエンコーダ パルス数:15 軸径:6 mm 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷WS-ENTV 機械式インクリメンタルエンコーダスイッチ仕様●パルス数:15●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●実装タイプ:スルーホール●定格電流:10mAアズワン品番65-7129-54