絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • omron(オムロン)(877)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(338)
  • 渡辺電機工業(315)
  • 岩田製作所(254)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • 北陽電機(142)
  • IDEC(和泉電気)(127)
  • AUTONICS(オートニクス)(111)
  • MG(旧エム・システム技研)(93)
  • BOURNS(92)
  • ユーアールディ(79)
  • CHINO(チノー)(77)
  • Aratas(旧:omron)(68)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
  • LEM(41)
  • エスコ(40)
  • ifm electronic(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー Seeed Studio

    SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー

    Seeed Studio
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
    その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年感度【最大送信電力】19dBm温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロ】Wio-E5
  • PIR Motion Sensor-Large Lens version Seeed Studio

    PIR Motion Sensor-Large Lens version

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    長距離検知 広い検知角度 低消費電力 DC 3.0~5.5V 電源対応
    その他【電流】最大100μA寸法(mm)36×26×21検知範囲120°出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力)コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ)入力電圧DC 3.0~5.5V
  • SenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー Seeed Studio

    SenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー

    Seeed Studio
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な光センサー 0~160000ルクスの範囲の光強度を±5%の精度と1ルクスの分解能で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
    その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864質量(g)280感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)強度【光強度】測定範囲:0~160000ルクス、誤差:±5%、解像度:1 ルクスプロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
  • SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー Seeed Studio

    SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー

    Seeed Studio
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー 大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
    仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
検出・センサ