絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • omron(オムロン)(877)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(338)
  • 渡辺電機工業(315)
  • 岩田製作所(254)
  • ヤガミ(212)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • 北陽電機(142)
  • IDEC(和泉電気)(128)
  • AUTONICS(オートニクス)(111)
  • BOURNS(90)
  • MG(旧エム・システム技研)(89)
  • ユーアールディ(78)
  • CHINO(チノー)(77)
  • Aratas(旧:omron)(68)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(42)
  • LEM(42)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ

    125V/10A [レバー付]リミットスイッチ

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
  • 50cm テープスイッチ(黄) エスコ

    50cm テープスイッチ(黄)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,340税込10,274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • マグネット吸着型表面センサー エスコ

    マグネット吸着型表面センサー

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-6測定範囲(℃)-50~180ケーブル長(m)1適合品番EA701CA用センサー吸着磁石付表面MAX180℃
  • 25.4x75mm マイクロスイッチブラケット エスコ

    25.4x75mm マイクロスイッチブラケット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
  • 直径1.6x200mmシース熱電対センサー エスコ

    直径1.6x200mmシース熱電対センサー

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)200外径(mm)直径1.6
  • [EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
  • 58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット エスコ

    58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装
  • 50cm テープスイッチ(黒) エスコ

    50cm テープスイッチ(黒)

    エスコ
    9,340税込10,274
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • 1m  テープスイッチ(黄) エスコ

    1m テープスイッチ(黄)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) エスコ

    T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
    仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法T熱電対
  • K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) エスコ

    K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    4日以内出荷
    K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
  • T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) エスコ

    T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
    仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.33測定方法T熱電対
  • K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) エスコ

    K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    4日以内出荷
    K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
    仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法K熱電対
  • [EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ

    [EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
  • 無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付) エスコ

    無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本仕様無線プローブタイプ測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
  • 直径3.2x300mmシース熱電対センサー エスコ

    直径3.2x300mmシース熱電対センサー

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)300外径(mm)直径3.2
  • 直径3.2x200mmシース熱電対センサー エスコ

    直径3.2x200mmシース熱電対センサー

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)200外径(mm)直径3.2
  • 直径3.2x100mmシース熱電対センサー エスコ

    直径3.2x100mmシース熱電対センサー

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)100外径(mm)直径3.2
  • 直径1.6x300mmシース熱電対センサー エスコ

    直径1.6x300mmシース熱電対センサー

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)300外径(mm)直径1.6
  • 直径1.6x100mmシース熱電対センサー エスコ

    直径1.6x100mmシース熱電対センサー

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)100外径(mm)直径1.6
  • [EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    用途液性・粘性体・半固体測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×100
  • [EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
  • [EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]一般計測用センサー

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250
  • [EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対) エスコ

    [EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    4日以内出荷
    用途アスファルト用(オールステンレス)温度範囲(℃)0/300℃コード長さ(m)1.5m
  • [EA742GB-61用]極細センサー(K熱電対) エスコ

    [EA742GB-61用]極細センサー(K熱電対)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    用途極細温度範囲(℃)‐50/300℃コード長さ(m)0.75m
  • 30.2x125mm 長穴リミットスイッチブラケット エスコ

    30.2x125mm 長穴リミットスイッチブラケット

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949RR-6材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)30.2寸法F(mm)15寸法D(mm)75寸法E(mm)25寸法B(mm)125寸法C(mm)95仕上カチオン塗装
  • 58.7x90mm リミットスイッチブラケット エスコ

    58.7x90mm リミットスイッチブラケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    仕様調整方向/水平エスコ品番EA949RR-5材質スチール(SPHC)厚さ(mm)6長穴(mm)7×20(2箇所)
  • 1m  テープスイッチ(黒) エスコ

    1m テープスイッチ(黒)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・クロス・ローラ・レバー) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・クロス・ローラ・レバー)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-48
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-46
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    仕様ヒンジレバー形・小エスコ品番EA940DK-42接点1c取り付け工具M4ネジ、平座金接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ローラ・リーフ・スプリング) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ローラ・リーフ・スプリング)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-40
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(リーフ・スプリング) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(リーフ・スプリング)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-39
  • 表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ

    表面気温センサー[-50/+199.9℃]

    エスコ
    8,090税込8,899
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス
  • 食品温度管理用センサー[-50/+400℃] エスコ

    食品温度管理用センサー[-50/+400℃]

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-5
  • 高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ

    高温表面温度センサー [-50/+650℃]

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-3全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用先端材質ステンレス
  • 気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ

    気体温度センサー [-50/+400℃]

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-4全長(mm)180測定範囲(℃)-50~400測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー空気MAX400℃先端材質ステンレス
  • 液温センサー [-50/+500℃] エスコ

    液温センサー [-50/+500℃]

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-2全長(mm)130測定範囲(℃)-50~500測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー液温MAX500℃先端材質ステンレス
  • 45°角度付 表面温度センサー エスコ

    45°角度付 表面温度センサー

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-3B全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650角度(°)45測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃先端材質ステンレス
  • [EA701SD・SE・SF]用高温用センサー エスコ

    [EA701SD・SE・SF]用高温用センサー

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SF-2
検出・センサ