絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • omron(オムロン)(877)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(338)
  • 渡辺電機工業(315)
  • 岩田製作所(254)
  • ヤガミ(212)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • 北陽電機(142)
  • IDEC(和泉電気)(128)
  • AUTONICS(オートニクス)(111)
  • BOURNS(90)
  • MG(旧エム・システム技研)(89)
  • ユーアールディ(78)
  • CHINO(チノー)(77)
  • Aratas(旧:omron)(68)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(42)
  • LEM(42)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
  • エスコ(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッションフィッティング アズワン

    コンプレッションフィッティング

    アズワン(2件のレビュー)
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
  • 熱電対コネクター アズワン

    熱電対コネクター

    アズワン(3件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1組
    当日出荷
    補償導線の延長・接続に使用できます。
    セット内容オス×1 メス×1寸法(mm)16.5×46.5×8材質(ケース)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-1611-01
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • 補償導線 アズワン

    補償導線

    アズワン(7件のレビュー)
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様K熱電対用種類産業機械用ケーブル全長(m)10
  • 被覆熱電対(ディープレックス) アズワン

    被覆熱電対(ディープレックス)

    アズワン(3件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 極細K熱電対 アズワン

    極細K熱電対

    アズワン
    17,200税込18,920
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • 被覆熱電対 アズワン

    被覆熱電対

    アズワン
    4,831税込5,314
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 漏液センサシステム100V電源リレーボックス アズワン

    漏液センサシステム100V電源リレーボックス

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    付属品本体接続用ケーブル(1m)仕様100V電源リレーボックス寸法(mm)100×124×70種類漏液センサ出力2系統合わせて最大10Aまで電源コード(m)2.8リレーメカニカルリレーアズワン品番1-4308-12
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
  • 漏液センサシステム追加用センサ アズワン

    漏液センサシステム追加用センサ

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    欠品中
    仕様追加用センサ適合材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)ケーブル長(m)2アズワン品番1-4308-11
  • 漏液センサシステム アズワン

    漏液センサシステム

    アズワン
    98,900税込108,790
    1個
    翌々日出荷
    水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
    付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)仕様漏液センサシステム寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3A電源コード(m)1.8表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯接続口3ヶ所(センサー)アズワン品番1-4308-01
検出・センサ