カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(902)
- 三菱電機(497)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- フエニックス・コンタクト(242)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(206)
- IDEC(和泉電気)(183)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(129)
- ABB(113)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(64)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
接点構成

機能拡張ボード
三菱電機¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様出力増設ボード出力点数2点絶縁種別ホトカプラ絶縁動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯接続形状ヨーロッパ端子台適合シーケンサFX3S(Ver. 1.10以上)、 FX3G(Ver. 2.20以上)シーケンサ
熱電対型温度センサアナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷入力信号熱電対 K 型またはJ型、JIS C 1602-1995 ただし、全ch(チャンネル)同じタイプの熱電対を使用してください。
小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ
多治見無線電機(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷寸法D(mm)120コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)寸法C(Φmm)21寸法B(Φmm)M18結合方式ネジ防水性300KPa(結合時)
24時間デジタルタイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付定格15A 100V AC動作方式24時間繰り返し動作回路方式半導体制御方式タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)結線方式ねじなし端子式
プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から70日以内出荷CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
カレンダータイマー
スナオ電気¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。質量(g)200消費電力(W)10電源電圧AC100-200V(共用)
ディジタル入力モジュール
富士電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。表示(状態)LED表示絶縁方式フォトカプラ絶縁
Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
汎用リレー ソケット 金具
IDEC(和泉電気)¥499税込¥5491個3日以内出荷適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
SiOシリーズ MiO
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
電子式タイムスイッチ(4動作・同一回路)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
協約 週間タイムSW 200V交流式
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期週間式
CC-Link IE TSNネットワークユニット
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個欠品中仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル質量(kg)0.2消費電流(A)(DC5V内部)0.81外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110通信速度1Gbps/100Mbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
トランジスタ(ソース)出力
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510