絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4,597件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAグッズ ターミナルユニット 入力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 入力用

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    点数16点
  • DCP55用リチウム電池セット azbil(旧:山武)

    DCP55用リチウム電池セット

    azbil(旧:山武)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    仕様リチウム電池セット
  • バッテリ azbil(旧:山武)

    バッテリ

    azbil(旧:山武)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様C45/46Vは、メモリバックアップ用としてバッテリを内蔵してい ます。交換用バッテリは下記を使用してください。
  • 5557用リセプタクル ターミナル 日本モレックス(molex)

    5557用リセプタクル ターミナル

    日本モレックス(molex)
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    当日出荷
    5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
    質量(g)13定格電圧(最大)600V寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
  • ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    ミニコントロールリレー 磁気保持形

    富士電機
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • SXバス用折り返しプラグ 富士電機

    SXバス用折り返しプラグ

    富士電機
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    仕様SXバス用折り返しプラグ適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
  • 8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス)

    8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))
    タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:C2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    76,980税込84,678
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • C25/35用端子カバー azbil(旧:山武)

    C25/35用端子カバー

    azbil(旧:山武)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    デジタル指示調節計:C25/35用端子カバー
    仕様端子カバー(C25)
  • C15用ハードカバー azbil(旧:山武)

    C15用ハードカバー

    azbil(旧:山武)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15用ハードカバー
  • C25/35用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C25/35用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調味計C25/35用ソフトカバー
    仕様ソフトカバー(C25)
  • デジタル指示調節計:C40A用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C40A用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    65,980税込72,578
    1個
    12日以内出荷
    デジタル指示調節計:C40Aパソコン用設定ツール
  • RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    799税込879
    1個ほか
    57日以内出荷から63日以内出荷
    小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)
    接点最大許容電流(A)10
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: 1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)出力方式電圧出力(DC1~5V)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス 三菱電機

    GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計 ACS2シリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS2シリーズ

    神港テクノス
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
    入力マルチレンジ電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルリレー(40A 1接点 24V) HSIN DA

    メカニカルリレー(40A 1接点 24V)

    HSIN DA
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:30A 28VDC、NC:20A 28VDCコイル定格電圧(V)DC24接点構成1Cコイル抵抗(Ω)309.8(±10%)コイル電流(mA)77動作電圧(V)コイル/DC15.6
  • 4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール メカトラックス

    4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール

    メカトラックス
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    【専用設計で開発を効率化】 Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。 【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】 豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。 Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。 4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。 【HATとの併用も可能】 本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
    セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1寸法(mm)85×56(コネクタ類の突起部を除く)モジュールSIM7600JC-H電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)対応標準SIM(25mm×15mm)消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)動作温度(℃)0~+50(結露なきこと)環境RoHS、鉛フリー通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線ネットワーク拡張ボード for Spresense クレイン電子

    有線ネットワーク拡張ボード for Spresense

    クレイン電子
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    Spresenseに有線ネットワークを追加するための拡張ボード ソニーが開発したSpresenseにイーサネット機能を追加するための拡張ボードです。Spresenseは、スマートセンシングプロセッサCXD5602を搭載したマイコンボードです。GPSやハイレゾリューションオーディオ機能を内蔵しており、NuttXベースのSpresense SDKとArduino IDEによる開発が可能です。
    仕様【MACアドレス】1台につき、1ノード付与その他【EEPROM】MACアドレス書込み済み、24C64を搭載、1.8VIO I2C接続、アドレス0x57(1010111)セット内容W5500 Eth 本体 1台、MACアドレス 1ノード(搭載EEPROMに書込済み)電源電圧3.3V(Spresenseより供給)制御SPI制御I/O電源電圧(V)3.3(レベルコンバータにて1.8VIOから変換接続)
  • 100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業

    100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)

    東亜電子工業
    87,980税込96,778
    1台
    10日以内出荷
    コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。 大手エアコンメーカ向けに長い実績を誇る回路。 動作時間、動作枚数設定可能。 大容量金庫 100円硬貨250枚収納。 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 使用例:公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、遊具やスポーツ器具の時間貸し、など 外部機器との通信用コネクタ付き
    仕様100円硬貨質量(kg)約2取付前後左右 5°以内容量約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります消費電力(W)4以下出力リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A枚数1枚動作~7枚及び10枚外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70機能異硬貨返却機能あり設定時間30秒~ 199分30秒 (30秒単位)動作環境屋内専用 温度0℃~+50℃ 湿度30%~90%(結露、結氷なきこと)定格電源AC100V 50/60Hz
  • カレントトランス 加美電子工業

    カレントトランス

    加美電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    分割タイプΦ16
    種別フェライトコア最大電流(A)300適合電流(A)0.01~120巻数比2.125
  • コンプレッションフィッティング シマデン

    コンプレッションフィッティング

    シマデン
    5,298税込5,828
    1個
    26日以内出荷
    熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
    材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラム調節計 シマデン

    プログラム調節計

    シマデン
    63,980税込70,378
    1台
    26日以内出荷
    明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
    電源100~240V AC±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボコントローラ シマデン

    サーボコントローラ

    シマデン
    43,980税込48,378
    1台
    26日以内出荷
    プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型の。サーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
    材質ABS樹脂サイズ(mm)50×146.5×83.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置 ロバートショウ

    パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置

    ロバートショウ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 。ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP 。ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 。温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています 。ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 。3種類の接点構成から選択可能 。霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 。底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 。すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
    用途機器、システムの温度管理仕様ヘビーデューティースチール
  • アズビル ソウサキ azbil(旧:山武)

    アズビル ソウサキ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • 変換コネクタH・BNC-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタH・BNC-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    変換コネクタです。H・BNC-BNC。
    用途H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
  • 強力サビ止め グレー 3L ロックペイント

    強力サビ止め グレー 3L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1箱(4缶)
    3日以内出荷
    鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
    用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2363材質変性エポキシ
  • 電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ

    進電テクノロジー
    9,298税込10,228
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)定格電圧(V)600
  • 耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • USBエンジニアリングケーブル CHINO(チノー)

    USBエンジニアリングケーブル

    CHINO(チノー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
  • デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • 配管用コントローラ(本体 CHINO(チノー)

    配管用コントローラ(本体

    CHINO(チノー)
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
    出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
  • デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    93,980税込103,378
    1台
    11日以内出荷
    DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • グラフィックレコーダ CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ

    CHINO(チノー)
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9×20×40端子形状PHR-2密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/Lバッテリー容量(mAh)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
    タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
  • スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
    タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
制御機器・PLC・リレー