絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4,595件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder リレーソケット 95 Series, 95.13.2SMA FINDER

    Finder リレーソケット 95 Series, 95.13.2SMA

    FINDER
    1,998税込2,198
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    併用可能製品 = 40.31シリーズ、40.41シリーズ。アクセサリタイプ = クリップ。シリーズ = 95 Series。CE; CSA; UL (Canada ; US). 95シリーズ - ソケット / アクセサリ. Finder 95シリーズリレーと併用するように設計されているソケット及びアクセサリ製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 95, 95.75SMA FINDER

    Finder リレーソケット 95, 95.75SMA

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 110V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 110V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 110V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 10400Ω。コイル電力 = 2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 110V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 9420Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 110V ac, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 110V ac, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 110V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 4000Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 110V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1600Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 48V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 48V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 2400Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 4 極プラグイン取り付けノンラッチングリレーのコンタクト構成は 4PDT です。48 V dc Coil で動作し、スイッチング電流は 7 A です。特長と利点銀ニッケルカドミウム不使用コンタクトです Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 48V dc, 3c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 48V dc, 3c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1770 年Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 48V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 48V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1770 年Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 48V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 290Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 490Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 490Ω。コイル電力 = 2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 440V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1.5W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = プラグイン。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーのコンタクト構成は 4PDT です。24 V ac Coil 及び 7 A スイッチング電流で動作します。特長と利点カドミウム不使用コンタクト Coil power Coil の抵抗は 190 Ω です Coil - コンタクト絶縁: 4 kV スルーホール Terminal タイプ認定CSA認定 C-UL 認定 UL認定 VDE認定 RTI
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 74Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 15V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 230V ac SP-NC, SP-NO DINレールタイプ FINDER

    Finder パワーリレー 230V ac SP-NC, SP-NO DINレールタイプ

    FINDER
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 2500Ω。コイル電力 = 6.5W。シリーズ = 20 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の AC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押ボタンを追加部品 026.00 と接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 140Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 110Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 140Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 110Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 15V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    幅(mm)29コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)32.8タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数2奥行(mm)12.4シリーズ46 Series接点構成DPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)300動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)15コイルと接点間の耐電圧(kV)6コイル電力(mW)500最大スイッチング電源(AC VA)2k
  • Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 25A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 19Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ

    FINDER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 105Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil とコンタクト間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ

    FINDER
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ

    FINDER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ

    FINDER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA。UL/C-UL recognised; VDE. 55 Series. 基板実装用又はプラグイン取り付け、汎用2極、3極、及び4極、Finder 55シリーズのリレー. 2極10 A、3極10 A、及び4極7 A ACコイル及びDCコイル カドミウム不使用のコンタクト(推奨バージョン) コンタクト素材オプション 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 245-2324 245-2324 を参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 230V ac。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 2。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 20.7mm。コイル抵抗 17000Ω。コイル電力 1.5W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
    RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー