カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(896)
- 三菱電機(496)
- Panasonic(パナソニック)(365)
- フエニックス・コンタクト(243)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(206)
- IDEC(和泉電気)(183)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(130)
- ABB(113)
- 富士電機(89)
- Hongfa(ホンファ)(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(63)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
接点構成
47ページ目: 制御機器・PLC・リレー
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付け
FINDER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 15A。最大電圧 = 400V ac。ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 SeriesA。接点材質 = 銀・ニッケル℃。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)。時間範囲 = 0.05 → 180s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 242 V dc, 265V ac。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。遅延時間 = 100msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント
FINDER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 230V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05-10 min, 0.05-10 h, 0.05-10 s, 5-100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 8A。最大電圧 = 264.5V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 48mm。シリーズ = 88 SeriesmA。遅延時間 = 200msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント
FINDER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 230V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 s, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 5-100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 8A。最大電圧 = 264.5V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 48mm。シリーズ = 88 SeriesA。遅延時間 = 300msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー スターデルタ 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = スターデルタ。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20s。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = DPST。時間増分 = 分 , 秒。電流 Max = 10A。スイッチ設定 = DPST。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80.82シリーズ. 機能 - 711 コンタクト材質: AgNi 転送時間を0.05 → 1秒で調整可能 17.5mm幅RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10days。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 12A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョンRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdORoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグイン
FINDER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 12V ac/dc プラグイン
FINDER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷電源電圧 = 12V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 13.2V ac/dc。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 Seriesmm。接点材質 = 銀合金℃。多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
Durakool パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
DURAKOOL¥839税込¥9231個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 80A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。長さ = 28.3mm。コイル抵抗 = 90Ω。コイル電力 = 1.81W。動作温度 Min = -40℃。Willow Durakool DG85シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG85シリーズminiISO車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG85リレーは、突入電流に対する高い耐性と高連続DC電流容量を備えています。. 汎用ミニチュア車載リレー 突入電流に対する高い耐性 高連続DC電流容量 DCモータ制御に最適 業界標準のサイズとフットプリント RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ
DURAKOOL¥319税込¥3511個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。コイル電力 = 550mW。コイル抵抗 = 254Ω。接点構成 = SPDT。極数 = 1。スイッチング電流 = 30A。最大スイッチング電流 DC = 30 A。最大スイッチング電圧 DC = 16V dc。取り付けタイプ = プラグイン 。ターミナルタイプ = 基板ピン。基準適合 = RoHS対応。シリーズ = DG20℃。Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
張力検出器
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個90日以内出荷質量(kg)1.2取付方式壁面取付け使用温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)外形寸法(mm)外径Φ105×幅34.4表面処理外観部品:無電解ニッケルメッキ出力電圧(V)DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時)適合軸径(Φmm)17(軸受挿入時)絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定使用軸受自動調心玉軸受保存温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)検出精度温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下耐衝撃(m/s2)98以下・・・3軸方向各3回耐振動(m/s2)2以下極性出力電圧極性圧縮荷重時:青+、白-、引張荷重時:青-、白+雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定入力電源(V)DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND)荷重方向圧縮(+)、引張(-)最大耐荷重(kg)定格荷重の200%保存湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
巻径演算オプション(LE7-40GU-L用)
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個90日以内出荷仕様●測長/残長(m):0~65000質量(kg)約0.2径(Φmm)巻径:D=0~2000周波数(Hz)メジャーパルス周波数:1.5~30、巻軸パルス周波数:0~200外形寸法(mm)50×68×35電源(V)入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12出力接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期厚さ材料厚:T=0.1 μm~10 mm入力巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点回転速度(r/min)巻軸:N=0~3600RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)a=V/t=(1~50)/60 t=加減速時間速度(m/min)ライン速度:V=0.1~1000
テンションコントローラー オプション
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個90日以内出荷使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
ネットワークオプション(LE7-40GU-L用)
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個90日以内出荷質量(kg)約0.2外形寸法(mm)50×68×38ケーブル伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルフォーマット形式伝送フォーマット:HDLC準拠伝送速度(bps)56K/625K/2.5M/5M/10M通信機能CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局RoHS指令(10物質対応)対応伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照設定項目局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定入力電源(V)なし (LE7-40GU-Lから供給)占有局数2局、4局CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート)局番1~64局種別リモートデバイス局
TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)1700コイル電圧(V)120 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
ディジタル指示計
シマデン¥49,980~税込¥54,978~1台36日以内出荷高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000~30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)。基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S種類押ボタン操作塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】付キャビネット幅(mm)450
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統)
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台32日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類押ボタン操作(単系統)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台32日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類外部接点制御塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
NMB デジタルシジケイ
NMB(ミネベア)¥66,980~税込¥73,678~1個91日以内出荷はかりの用途に適してます。6000目量対応 (0.5μV/d入力以上で) 文字高22mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測値表示 リニアライザ-内蔵 (最大3ポイント設定) 全ての接続をコネクタにて対応 JIS B7611-2:2009付属書C (環境試験レベルH)適合 保護等級:IP65
NMB デジタルシジケイ
NMB(ミネベア)1個欠品中ワンボードのシンプルな形状 供給電源電圧DC24 V 豊富な校正機能 高精度、高分解能 デジタル出力標準装備 (CSD-581-15) CSD-581-15 : CE Mark マーク適合品RoHS指令(10物質対応)対応
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,310~税込¥10,241~1個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
タイムスイッチ(週間)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下