シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,572件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流入力デジタルパネルメータ MG(旧エム・システム技研)

    直流入力デジタルパネルメータ

    MG(旧エム・システム技研)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
  • RS PRO 変流器 入力電流:800A 3 x 800A バスバー、フット、DINレール RS PRO

    RS PRO 変流器 入力電流:800A 3 x 800A バスバー、フット、DINレール

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様巻数比 = 3 x 800Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 800A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
  • RS PRO デジタルパネルメータ 7セグメントLED RS PRO

    RS PRO デジタルパネルメータ 7セグメントLED

    RS PRO
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 19
    仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14 mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA動作原理 = デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付アダプタ 三菱電機

    取付アダプタ

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機

    CW形低圧変流器用絶縁キャップ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット(100個)
    70日以内出荷
  • 計器用変圧器 交流器(CT) 三菱電機

    計器用変圧器 交流器(CT)

    三菱電機
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    周波数(Hz)50/60両用RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)22/60最高電圧(V)6900二次電流(A)5
  • 分割形零相変流器 三菱電機

    分割形零相変流器

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変成器用オプション 三菱電機

    変成器用オプション

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作用変圧器 三菱電機

    操作用変圧器

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用変圧器(VT) 三菱電機

    計器用変圧器(VT)

    三菱電機
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CW-5LS3形用一次導体・一次導体取付アダプタ 三菱電機

    CW-5LS3形用一次導体・一次導体取付アダプタ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1セット(20個)ほか
    70日以内出荷
  • 絶縁カバー 三菱電機

    絶縁カバー

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機

    三相自動力率調整装置VARシリーズ

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
  • 配電監視用オプション 三菱電機

    配電監視用オプション

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    90日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートメーター用オプション 三菱電機

    スマートメーター用オプション

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電監視 三菱電機

    配電監視

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    90日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力量計 三菱電機

    電力量計

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力量計用カバー 三菱電機

    電力量計用カバー

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力管理用計器 M8FMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M8FMシリーズ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付方式表面形パルス出力計測内容電力量(計量値)耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
  • 三菱エネルギー計測ユニット 盤面取付けアタッチメント 三菱電機

    三菱エネルギー計測ユニット 盤面取付けアタッチメント

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集合形漏電監視装置 三菱電機

    集合形漏電監視装置

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
  • ハンドストラップ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ハンドストラップ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,388税込7,027
    1個
    71日以内出荷
    GP3000H本体を手に固定して使用するためのストラップ(1本入り)
  • Proface Remote HMI Client for Win Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Proface Remote HMI Client for Win

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
  • タッチパネル オプション 防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル オプション 防滴ガスケット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • EX ソフトウェア Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EX ソフトウェア

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
  • EX ランタイム用ライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EX ランタイム用ライセンス

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • IPC ライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IPC ライセンス

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • J1939ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    J1939ユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷
  • GP-Viewer EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP-Viewer EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 耐油カバー 三菱電機

    耐油カバー

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質カバー部: ニトリルゴム、表示部: PET シート保護構造IP67F
  • 埋込み取りつけ用小型アダプター H7Ex-N用 omron(オムロン)

    埋込み取りつけ用小型アダプター H7Ex-N用

    omron(オムロン)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    取りつけ自在の小型・薄型電源。制御盤の小型化に貢献。幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ。3方向取りつけ可能。(標準、横向き、上向き)。パネルへの密着取りつけが可能。鉛フリーはんだ対応(エコラベル認定商品)
    仕様●H7Ex-N用アズワン品番67-0444-35
  • eマルチCT中継用ケーブル 河村電器産業

    eマルチCT中継用ケーブル

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-35
  • eマルチ EMシリーズ 河村電器産業

    eマルチ EMシリーズ

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番65-2935-37
  • TM3 モジュール用固定フック Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    TM3 モジュール用固定フック

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,198税込2,418
    1個
    41日以内出荷
    TM3 モジュール用固定フック
    適合機種PFXSTC6300TADDKE、PFXSTC6300TADDCE
  • HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ IDEC(和泉電気)

    HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1箱(3個)
    3日以内出荷
  • HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ) IDEC(和泉電気)

    HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ)

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル 10.92 cm (4.3インチ)
    型番1060549RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル 17.8 cm (7インチ)
    型番1060632RoHS指令(10物質対応)対応
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル