シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,572件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示器 GT707前面保護シート Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT707前面保護シート

    Panasonic(パナソニック)
    1セット(10枚)
    欠品中
    5.7型のスペースに7型を設置可能 7型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT65,536色液晶を搭載 フレームがスリム SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載 USBインタフェースを標準装備 PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ PLCの配線確認や動作確認が簡単! 表示器からPLCへプログラム転送
    規格UL/C-UL、CE
  • 表示器 GT704M Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT704M

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約240電源(V)DC24規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)
  • 表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32T-R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1台
    欠品中
    4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
    規格UL/C-UL、CE
  • 表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32-R

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
    規格UL/C-UL、CE
  • 表示器 GT32-E用 防水パッキン Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32-E用 防水パッキン

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
  • 表示器 GT03T-E 銀 Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT03T-E 銀

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    3.5型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4,096色液晶を搭載。 SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載 画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単です。 太陽光下でも優れた視認性 屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲 紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート 水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性 USBインタフェース標準装備
    用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機仕様SDメモリカードスロット装備シルバー質量(g)約240電源(V)DC24規格UL/C-UL、CE液晶モニターTFTカラー液晶
  • 表示器 GT03-E 防水パッキン Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT03-E 防水パッキン

    Panasonic(パナソニック)
    1セット(10枚)
    欠品中
  • 表示器 GT02防水パッキン Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT02防水パッキン

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
  • 表示器 GT02用前面保護シート Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT02用前面保護シート

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
  • LC4H-W パネルカバー Panasonic(パナソニック)

    LC4H-W パネルカバー

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    33日以内出荷
    パネルカバー(黒色)を用意しておりますので、パネルカバーを取り替えることにより、パネル面のデザインを変えることができます。標準品のパネルカバーは、アッシュグレー色を標準装着しております。
    種類LC4H-W用
  • デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPT MG(旧エム・システム技研)

    デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPT

    MG(旧エム・システム技研)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
    仕様指示専用、スケーリング機能付動作方式実効値演算形電源電圧(V)100~120 AC入力信号交流電圧表示桁数4
  • デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DR MG(旧エム・システム技研)

    デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DR

    MG(旧エム・システム技研)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
    測定範囲(℃)Pt 100(JIS'97、IEC):-200~+850、Pt 100(JIS'89):-200~+650)電源電圧(V)100~120 AC入力信号測温抵抗体(Pt100)表示桁数4
  • 力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ 三菱電機

    力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
  • 防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    防滴ガスケット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,598税込2,858
    1個
    41日以内出荷
  • 分離ケーブル(5m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    分離ケーブル(5m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    19,980税込21,978
    1個
    41日以内出荷
  • 取付金具 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    取付金具

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,598税込2,858
    1個
    61日以内出荷
  • 三菱FX 直結ケーブル1M Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱FX 直結ケーブル1M

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 三菱Aシリーズ用直結ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱Aシリーズ用直結ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1個
    61日以内出荷
  • リアマウント用取付金具 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リアマウント用取付金具

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,598税込2,858
    1個
    41日以内出荷
  • フラット取付用オーバーレイ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    フラット取付用オーバーレイ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1個
    41日以内出荷
  • ガスケット取付パッキン Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ガスケット取付パッキン

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,298税込3,628
    1個
    41日以内出荷
  • アクセサリーキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    アクセサリーキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,198税込3,518
    1個
    41日以内出荷
  • RS-232C アイソレーションユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-232C アイソレーションユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    61日以内出荷
    各種ホストと本製品を絶縁して接続するためのユニット (RS-232C/RS-422 切替)
  • USB前盤面取付延長ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB前盤面取付延長ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1個
    41日以内出荷
  • USB-シリアル (RS-232C) 変換 ケーブル (0.5 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB-シリアル (RS-232C) 変換 ケーブル (0.5 m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1個
    61日以内出荷
    USB インターフェイスをシリアルインターフェイス(RS-232C)に変換するためのケーブル
  • USBクランプTypeA Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBクランプTypeA

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,498税込2,748
    1個
    31日以内出荷
  • RS-422ケーブル 5M Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-422ケーブル 5M

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1個
    61日以内出荷
  • RJ45 RS-485 5m Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RJ45 RS-485 5m

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,998税込6,598
    1個
    41日以内出荷
  • COM I/Fコネクタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    COM I/Fコネクタ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,998税込2,198
    1個
    61日以内出荷
  • 7型ワイド用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    7型ワイド用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    41日以内出荷
  • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品 東洋技研

    表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    縦長構造で、省スペースを実現 圧接式コネクタで簡単配線 ユニットの取付けはDINレール、直付けの両方可能
    仕様アイソレーションユニット
  • プログラマブル表示器 入出力モジュール用L字形端子台コネクタ IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 入出力モジュール用L字形端子台コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1セット(2個)
    15日以内出荷
    適合機種HG4G、HG3G、HG2G-5F
  • エコパワーメータKW8M 補修用電池 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータKW8M 補修用電池

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
  • エコパワーメータ KW8M-端子カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータ KW8M-端子カバー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
  • エコパワーメータ FP0-熱電対ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータ FP0-熱電対ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
  • オプション PCソフトウェア omron(オムロン)

    オプション PCソフトウェア

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様環境見える化ソフ
  • オプション DCケーブル 2M omron(オムロン)

    オプション DCケーブル 2M

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    品名DCケーブルケーブル長(mm)2
  • MC/ポジショナ omron(オムロン)

    MC/ポジショナ

    omron(オムロン)
    4,598税込5,058
    1個
    66日以内出荷
  • リモートI/O Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リモートI/O

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    34,980税込38,478
    1個
    61日以内出荷
  • ユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    79,980税込87,978
    1個
    71日以内出荷
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル