シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,572件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特殊環境用フロントUSBカバー (ネジ付き) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    特殊環境用フロントUSBカバー (ネジ付き)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    6日以内出荷
  • マルチディスプレイアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    マルチディスプレイアダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
  • 5.7型ディスプレイモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    5.7型ディスプレイモジュール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
  • 3.5型ディスプレイモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    3.5型ディスプレイモジュール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
  • SP-5B10 コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5B10 コーティング:有

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様オーバーレイ:変更無,ベゼル:変更無(グレー)
  • SP-5700TP Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5700TP

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    499,800税込549,780
    1台
    73日以内出荷から83日以内出荷
  • SP-5700TP コーティング有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5700TP コーティング有

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    549,800税込604,780
    1台
    6日以内出荷から83日以内出荷
  • SP-5600WA コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5600WA コーティング:有

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1台
    83日以内出荷
  • SP-5600TP Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5600TP

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1台
    83日以内出荷
  • SP-5600TP コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5600TP コーティング:有

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    449,800税込494,780
    1台
    82日以内出荷から83日以内出荷
  • SP-5500WA Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5500WA

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    339,800税込373,780
    1台
    83日以内出荷
  • SP-5500WA コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5500WA コーティング:有

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    369,800税込406,780
    1台
    83日以内出荷
  • SP-5500TP Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5500TP

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    379,800税込417,780
    1台
    83日以内出荷
  • SP-5500TP コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5500TP コーティング:有

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
  • SP-5400WA Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5400WA

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1台
    73日以内出荷
  • SP-5400WA コーティング:有 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SP-5400WA コーティング:有

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    189,800税込208,780
    1台
    83日以内出荷
  • PFXGP4601TAD Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PFXGP4601TAD

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    549,800税込604,780
    1台
    83日以内出荷
  • PFXGP4601TAA Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PFXGP4601TAA

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    549,800税込604,780
    1台
    73日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    499,800税込549,780
    1個
    22日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • GT25ハンディGOT 三菱電機

    GT25ハンディGOT

    三菱電機
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
    (バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上表示色(表示部)65536色LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
  • HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • マルチ指示計器 電子式零相電圧計 三菱電機

    マルチ指示計器 電子式零相電圧計

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    相線式3P3W計器定格交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
  • 計器用変圧器カバー 三菱電機

    計器用変圧器カバー

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様計器用変圧器カバー対応機種PD50H(F)・PD-100H (F) K
  • モニタッチ V9シリーズ アドバンスド 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ アドバンスド

    発紘電機/富士電機
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)表示色1677万色使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED
  • ホテル向け省エネコントローラGR-C1 Panasonic(パナソニック)

    ホテル向け省エネコントローラGR-C1

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    17日以内出荷
  • PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)

    PVストリング計測ユニット 子機

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 増設ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 増設ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 基本ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 基本ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    33日以内出荷
  • 表示器 シリアルセツゾクケーブル 4M Panasonic(パナソニック)

    表示器 シリアルセツゾクケーブル 4M

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    17日以内出荷
  • 表示器 カードレコーダ Panasonic(パナソニック)

    表示器 カードレコーダ

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
  • 表示器 PROFIBUS 通信ユニット Panasonic(パナソニック)

    表示器 PROFIBUS 通信ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
  • 表示器 デュアルポートインターフェイス Panasonic(パナソニック)

    表示器 デュアルポートインターフェイス

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
  • 表示器 GT11用 前面保護シート Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT11用 前面保護シート

    Panasonic(パナソニック)
    1セット(10個)
    欠品中
  • 表示器 GT10交換用防水パッキン Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT10交換用防水パッキン

    Panasonic(パナソニック)
    1セット(10個)
    欠品中
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル