主開閉器盤 SNK河村電器産業21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
電灯動力分電盤 NSNK河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
主開閉器盤 SNKO河村電器産業21日以内出荷
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SEK河村電器産業21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKS河村電器産業21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
主開閉器盤 SEKO河村電器産業21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKA河村電器産業21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKSO河村電器産業21日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
電灯動力分電盤 ESNK河村電器産業21日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器主幹ブレーカ容量【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0