計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,258件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ピッチゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 185取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    185取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針仕様替針式材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ8×130質量(g)11タイプE(ペン型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルポイントゲージ TRUSCO

    ドリルポイントゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
    仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160角度の測定範囲(°)118
  • センターゲージ TRUSCO

    センターゲージ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
    用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SPCC 鋼製質量(g)12精度±10°
  • C面測定ゲージ TRUSCO

    C面測定ゲージ

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
    材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
  • 平型スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    平型スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
  • 超硬チップ付ケガキ針 TRUSCO

    超硬チップ付ケガキ針

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    タイプ標準型(両針付)材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
  • ピンゲージセット TC

    ピンゲージセット

    TC(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(18本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。
    精度(μm)-2~-5硬度HRC58以上
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.01~0.10硬度HV400以上リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
  • チップ付ケガキ針 A型 SK(新潟精機)

    チップ付ケガキ針 A型

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    トラスコ品番102-7760全長(mm)170材質(本体)アルミ合金(グリップ部)タイプペンシル型径(Φmm)6グリップ径(Φmm)10格納時全長(mm)110材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)炭素工具鋼
  • スタイラス レニショー

    スタイラス

    レニショー
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール
  • VブロックB型 (2コ1組) VERTEX(バーテックス)

    VブロックB型 (2コ1組)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1式
    翌々日出荷から100日以内出荷
    丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
    入数2個1組
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    ¥849~税込¥934~
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • SRC  スコヤ SOLA

    SRC スコヤ

    SOLA
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
  • 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO

    平型スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)

    ねじテスターアルミ製

    OHSATO(大里)
    ¥19,880税込¥21,868
    1台
    当日出荷
    ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。
    用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
  • 多機能スコヤ Hultafors(ハルタホース)

    多機能スコヤ

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    45°と90°の角度出しを素早く行えます。CNC制御によって加工されており精度が高いです。
    材質アルミニウム厚さ(mm)3.2
  • [オフセット型]シクネスゲージ エスコ

    [オフセット型]シクネスゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
  • アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定

    アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛

    シンワ測定
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
  • 限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420) OSG(オーエスジー)

    限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
    用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金床 100mm 土牛

    金床 100mm

    土牛
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
    全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
  • アジャスタブルアングルブロック GROZ

    アジャスタブルアングルブロック

    GROZ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
    用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
  • スケイタ 15枚組セット TSK

    スケイタ 15枚組セット

    TSK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    総ての芯出しに使用でき大変便利です。
    用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など長さ(mm)120幅(mm)20厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
  • マスターリングゲージ 測範社(JPG)

    マスターリングゲージ

    測範社(JPG)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    内径測定器の基準用。検査成績書付属。
  • AMC ダイヤモンドゲージ アルファーミラージュ

    AMC ダイヤモンドゲージ

    アルファーミラージュ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
    付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
  • 内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径を測定するプレーンゲージです。
    適合内径用(6H)適合規格JIS(ISO等級)精度6HプラグPP
  • センターゲージ メトリック 60° INSIZE(インサイズ)

    センターゲージ メトリック 60°

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレスタイプメトリック60°測定範囲(mm)0.5、1器差±30°角度α(°)60
  • ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
    用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
  • テーパゲージ INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ測定範囲(mm)0.5~10目量(mm)0.05器差(mm)±0.07
定盤・ゲージ・ケガキ