計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,260件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ台付スコヤ シンワ測定

    アルミ台付スコヤ

    シンワ測定
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
    用途直角の検査・ケガキに。材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200竿幅(mm)40台の幅(mm)40台の厚さ(mm)30
  • スーパーポンチ特大 神沢

    スーパーポンチ特大

    神沢
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに材質炭素工具鋼全長(mm)165タイプ特大
  • 石定盤 椿本興業

    石定盤

    椿本興業(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から44日以内出荷
    天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
    仕様平面等級00級
  • ピンゲージバラ 2.00~2.99 TC

    ピンゲージバラ 2.00~2.99

    TC(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • 平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS2級 非焼入品

    大菱計器製作所
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • [0.05-1.0]20枚シグネスゲージ エスコ

    [0.05-1.0]20枚シグネスゲージ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725RA-7
  • [0.05-1.0]13枚シグネスゲージ エスコ

    [0.05-1.0]13枚シグネスゲージ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725RA-6材質スチールリーフ長さ(mm)100ブレード枚数13測定内容0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)
  • ドリル刃先ゲージ 118 SK(新潟精機)

    ドリル刃先ゲージ 118

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
    用途ドリルの刃先角度の測定種別ドリル刃先ゲージ材質ステンレス(SUS4202J2)厚さ(mm)0.5全長(mm)90質量(g)10設定角度(°)118器差±1.5°
  • ドリルポイントゲージ SK(新潟精機)

    ドリルポイントゲージ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
    種別ドリル刃先ゲージ材質工具鋼(SK材)厚さ(mm)10.3寸法(mm)110×22先端角(°)118°RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.01~1.00硬度HV400以上リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.10~1.0硬度HV400以上リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
  • スクリューピッチゲージ(ユニファイ) フジツール

    スクリューピッチゲージ(ユニファイ)

    フジツール(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
    材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
  • スタイラス レニショー

    スタイラス

    レニショー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
  • 三次元用スタイラス/MS2-0.5R3 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-0.5R3

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN752
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷
    可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。ケガキ針はプラスチックノブ固定です。任意の高さに角度設定ができます。先端部焼入品です。サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに材質ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄長さ(mm)ケガキ針:170、台:70幅(mm)台:45高さ(mm)台:23全高(mm)200本体寸法(mm)W170×H200×D55本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン製球面圧縮治具 UR シリーズ イマダ

    ウレタン製球面圧縮治具 UR シリーズ

    イマダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。測定対象への傷つきを防ぎ、出荷前の最終検査にも使用できます。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。測定条件に合わせて2 種類の硬さから選択できます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
    用途URシリーズは最大荷重50Nまで対応のウレタン製球面圧縮治具です。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。本体質量(g)5最大荷重(N)50取付ネジ径M6
  • ボールゲージ形状記憶 全晴

    ボールゲージ形状記憶

    全晴
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • ケガキ針 超硬チップ付き TRUSCO

    ケガキ針 超硬チップ付き

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    先端が超硬チップ付きのため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキです。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。先端曲がりタイプです。
    用途鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に。線引きに。軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRA87グリップ径(Φmm)対辺10先端形状超硬チップ付
  • ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • セラミックゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 613681シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 613681シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥33,780~税込¥37,158~
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 10.00mm 校正証明書付 613671シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 10.00mm 校正証明書付 613671シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,780~税込¥15,158~
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 直尺付

    SK(新潟精機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8884材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:8寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下全長(mm)14直径(Φmm)測定部:8呼び寸法M6xP1.0呼び寸法(mm)M6×1.0精度(mm)測定部:±0.005以下
  • テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付

    SK(新潟精機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
  • 60584 オートマチックセンターポンチ SIGNET(シグネット)

    60584 オートマチックセンターポンチ

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    グリップ部で打刻の強さを調整できる。 滑りにくい、クッショングリップ。 下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。 鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。
    仕様最小打力:35N全長(mm)155質量(g)138材質(グリップ)ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPRグリップ最大径(Φmm)36ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)75材質(ホルダー)カーボンスチール先端材質特殊合金鋼(S2)
  • 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)0.1長さ(m)1厚さ公差(mm)±0.01
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。
    リーフ幅(mm)12.7
  • 2×4定規 クリア シンワ測定

    2×4定規 クリア

    シンワ測定
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
    材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界栓ゲージ 工作用 測範社(JPG)

    限界栓ゲージ 工作用

    測範社(JPG)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
    等級公差:H7
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法8~8.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法8~8.999)

    アイゼン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)

    アイゼン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)

    アイゼン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
    タイプおねじ
  • Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT) WATERS

    Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)

    WATERS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
    適合規格ANSI/ASME B1.20.1
定盤・ゲージ・ケガキ