カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(284)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(250)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- シム&ゲージ(71)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
型取りゲージ プラバーB
シンワ測定¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20製品質量(g)430
センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10枚)ほか当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ 快段目盛 直尺付
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ツーバイフォー定規
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オートマチック センターポンチ
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください全長(mm)140質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
自由スコヤ 目盛なし
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージセット AA
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1セット(51本)ほか当日出荷から46日以内出荷・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用ワックス
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
完全スコヤ 裏面角目
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から14日以内出荷内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。形状直角平型種類完全スコヤ目盛裏面角目竿厚さ(mm)1.5直角精度±0.1/100mm竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の幅(mm)18台の厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ゲージブロックセット 検査用
¥19,980税込¥21,9781セット(10個組)当日出荷測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
鋼製コンパス 超硬チップ付
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷先端部には超硬チップが施されています。用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ 直尺付
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
並丸パス
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7